Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Каталог товарів
Товари для електриків
Системи протяжки кабелю
Повний каталог
Системи протяжки кабелю
Кабельні втулки
Кабельні стяжки і аксесуари
Фільтр
Вид
Монтажна викрутка для кріплення кабелю
1
Стяжка
20
Висота (H)
6,5 мм
1
8 мм
1
Внутрішній діаметр (d)
9 мм
1
10 мм
1
Довжина
100 мм
2
140 мм
2
178 мм
1
180 мм
1
200 мм
3
Показати ще 4
Сховати
Діаметр стягування, мін./макс.
1.6-20 мм
2
1.6-30 мм
2
1.6-40 мм
4
1.6-55 мм
1
1.6-75 мм
4
Показати ще 3
Сховати
Показати ще 8 фільтрів
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Системи протяжки кабелю
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Кабельні втулки
Кабельні стяжки і аксесуари