Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Хомут поліамідний, чорний 2,5x100мм

Хомут поліамідний, чорний 2,5x100мм

Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-ЧОРНИЙ-2,5X100

Номер товару 0502111
В наявності

Цена:
0.5 грн/шт

Хомут поліамідний, чорний 2,5x100мм

Номер товару 0502111

0.5 грн Без ПДВ: 0.4 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором.

Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.

  • Легко піддається вторинній переробці
  • Безпечно пов'язані кабелі
  • Стяжка з внутрішніми зубцями
  • Додатковий інструмент для збирання не потрібний
    Можна застебнути вручну
  • Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива

Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.

Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-20 мм
Довжина 100 мм
Колір Чорний
Матеріал PA - Поліамід
Не містить силікону Так
Сила розтягування, макс. 80 Н
Ширина 2,5 мм
Застосування
Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень

Примітка
Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах
Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачі

Написати відгук

   

Інформація про продукт