Хомут поліамідний, чорний 2,5X200
Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-ЧОРНИЙ-2,5Х200
Способи доставки
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором.
Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.
Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-55 мм |
Довжина | 200 мм |
Колір | Чорний |
Матеріал | PA - Поліамід |
Не містить силікону | Так |
Сила розтягування, макс. | 80 Н |
Ширина | 2,5 мм |