Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
Доставка і оплата
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Магазини
Робота і кар'єра
Роботодавець №1
Робота і кар'єра
Вакансії
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Назад
Каталог товарів
Обладнання майстерень
Фільтр
Вага виробу (1 шт.)
78 г
1
840 г
1
1500 г
1
2000 р
1
63070 г
1
Вага одиниці поверхні на м²
50 г
1
65 г
1
Виконання
Вироби Roles
4
Нерухома рукоятка
1
Постоян. водостойк.
2
Увігнута форма
4
Висота
270 мм
1
410 мм
1
940 мм
1
Висота (H)
45 мм
1
395 мм
1
Показати ще 37 фільтрів
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Повний каталог
Обладнання майстерень
Обладнання для автомайстерень
Обладнання для майстерень
Обладнання для обслуговування кондиціонерів
Освітлення, батареї, ЗП
Пневматичне обладнання
Системи для маркування
Тримачі, петлі, кармани для інструментів
Ящики, валізи, сумки для інструментів
Обладнання майстерень
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Обладнання для автомайстерень
Обладнання для майстерень
Обладнання для обслуговування кондиціонерів
Освітлення, батареї, ЗП
Пневматичне обладнання
Системи для маркування
Тримачі, петлі, кармани для інструментів
Ящики, валізи, сумки для інструментів
Популярна продукція в категорії Обладнання майстерень
Стандартний ящик для інструментів
Валіза для інструментів
Шланг ПУ пн. бухт., WSafe 2000, набір
Повністю зібр. шланг для фарб. робіт
Швидкодіюча муфта, стиснене повітря
Швидкодіюча муфта, стиснене повітря
Швидкод. муфта з зовн. різьба сер.4000
Швидкод. муфта, внутр. різьба, стисн. повітря
Швидкод. муфта, зовн. різьба, стисн. повітря