Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Світлодіодний ручний ліхтар Ergo LED 4+1 - IP20

Світлодіодний ручний ліхтар Ergo LED 4+1 - IP20

Светод. перенос. лампа, аккум. Ergo
ЛАМПА-ПЕРЕНОСНА-LED4 1-IP20

Номер товару 0827940370
В наявності

Цена:
1 620 грн/шт

Світлодіодний ручний ліхтар Ergo LED 4+1 - IP20

Номер товару 0827940370

1 620 грн Без ПДВ: 1 350 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Маленький акумуляторний світлодіодний ліхтарик.

Ідеально підходить для місць з обмеженим доступом, забезпечує користувачеві велику мобільність.

  • Двокомпонентний корпус з хорошим захватом
  • Шарнірна ручка до 180º
  • Підвісний гак, 360° - для фіксації
  • Потужний магніт, вбудований в основу для фіксації на металевих поверхнях
  • Заряджається через USB-кабель (в комплекті)

Надзвичайно висока світловіддача і інтенсивність

  • Широкий кут освітлення
  • Світлодіод зверху (точковий) для сфокусованого освітлення
  • Світлодіод на передній панелі для загального освітлення

Як використовувати:

- перший натиск вмикає верхнє освітлення (точкове);

- другий натиск: основне освітлення;

- третє натискання вимикає освітлення.


Основні переваги:

- Портативний та легкий;

- Магнітна база;

- Перезаряджається за допомогою USB-кабелю.

Включає: Ліхтар, USB-кабель, керівництво користувача

Примітка

Літій-іонний акумулятор: 3,7 В, 7,77 Втч, 2100 мАг

Ємність акумулятора / батареї 2200 мAгод
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Світловий потік, бічне освітлення 70 лм
Світловий потік, основне освітлення 250 лм
Світовий період 3,5 год
Ступінь захисту IP IP 20
Температура кольору 5000 K
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Час зарядки 4 год

Написати відгук

   

Інформація про продукт