Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Очищувальний папір Wurth синій 2-х шаровий рулон з 1000 серветок 36x38 см

Очищувальний папір Wurth синій 2-х шаровий рулон з 1000 серветок 36x38 см

Очищувальний папір Wurth синій 2-х шаровий рулон з 1000 серветок 36x38 см
ПАПІР-ПРОТІР.-2ШАРОВІ.-38CM-1000л
ECOLINE
-арт. 0899800773

Номер товару 0899800773
В наявності

Цена:
1 155 грн/шт

Очищувальний папір Wurth синій 2-х шаровий рулон з 1000 серветок 36x38 см

Номер товару 0899800773

1 155 грн Без ПДВ: 962.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення.

  • Для протирання рук, інструменту, робочих поверхонь, деталей
  • Для зручного зберігання і використання паперу рекомендуються розмотувальні системи
  • Прекрасно вбирають вологу
  • Вибір кількості шарів
  • Стандартні типорозміри
  • Не залишає не залишає розводів

Після витирання води можна

просушити та використовувати знову.

Завдяки високій міцності папір дозволяє очищати поверхні від грубих матеріалів, наприклад стружки. Також можна видалити такі забруднення, як масло і мастило.

Виконання Вироби Roles
Внутрішній діаметр 73 мм
Довжина листа x ширина листа 36 x 38 см
Довжина рулону 360 м
Зовнішній діаметр 290 мм
Кількість шарів 2 шт.
Колір Синій
Матеріал Суміш паперової макулатури

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення


Галузь застосування:



  • Паперові рушники застосовуються для очищення поверхні в широкому діапазоні робіт (автомайстерні, металообробна та
    харчова промисловість, будівництво)

Написати відгук

   

Інформація про продукт