- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Різьбонарізний інструмент
- Машинные метчики
- Мітчик машинний, глухий отвір
- Мітчик машинний HSCo VaryTap зелений
- Мітчик машинний HSCo VaryTap зелений, M20
Мітчик машинний HSCo VaryTap зелений, M20
Мітчик машинний для глухих отворів, нерж., HSCO-VARYTAP-GREEN-M20, ZEBRA -арт. 0655802000
Інноваційний інструмент для обробки легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів з міцністю до 1200 Н/мм2
Нова розроблена геометрія Vario
Оптимізоване видалення стружки
Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоетапному процесу обробки
Чудове видалення стружки та ідеальне збереження калібру
Наддовга канавка
Оптимізована подача охолоджуючої рідини для глибокої різьби
Коса різьбова частина
Зменшення ризику сколів на інструменті під час повернення
Геометрія різання, точно адаптована до нержавіючої сталі
Термін служби до 50% довший у порівнянні зі звичайними машинними мітчиками
Ексклюзивно в Würth
Форма | C |
Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
Якість | ZEBRA-Premium |
Діаметр хвостовика | 16 мм |
Ріжучий матеріал | HSCo |
Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Довжина | 140 мм |
Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Покриття | Без покриття |
Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Тип отвору | Глухий отвір ≤ 2,5xD |
Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
Тип різьби x номінальний діаметр | M20 |
Розмір квадрату | 12 мм |
DIN | 376 |
Тип різьби | Метрична різьба |
Крок різьби | 2,5 мм |
Діаметр отвору під різьбу | 17,5 мм |
Кут повороту | 45° Vario |
Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Підгрупа матеріалів | Сульфуровані нержавіючі сталі, аустенітні нержавіючі сталі, мартенситні нержавіючі сталі, загальні конструкційні сталі, нелеговані загартовані сталі, леговані загартовані сталі, азотовані сталі, інструментальні сталі, швидкорізальні сталі |