Чому варто придбати Machine screw tap HSCo VaryTap green від Wurth?
- Висока міцність та зносостійкість: метчик виготовлений з високоміцної сталі HSCo, яка забезпечує довгий термін служби та високу міцність.
- Точне різьблення: метчик має конічну форму зі змінним кроком, що забезпечує точне різьблення з мінімальними зазорами .
- Легкість обробки: метчик має гострі ріжучі кромки, які забезпечують легке та швидке нарізання різьблення.< /li>
Характеристики та особливості:
- Матеріал: HSCo
- Діаметр: від M2 до M18
- Крок різьблення: від 0,35 до 2,0 мм
- Довжина: від 6 до 100 мм
- Тип різьблення: DIN 371/376
Застосування:
Мітчик Machine screw tap HSCo VaryTap green від Wurth використовується для нарізування різьблення в різних матеріалах, включаючи:
- Леговані та високолеговані сталі
- Корозійно-стійкі та кислотостійкі сталі
- Звичайні сталі з міцністю до 1200 Н/мм²
Переваги мітчика HSCo VaryTap green:
- Висока міцність і довговічність: метчик виготовлений з високоякісної легованої сталі HSCo з додаванням кобальту. Це забезпечує йому високу міцність та зносостійкість, що дозволяє використовувати його для обробки навіть найскладніших матеріалів.
- Простота використання: метчик має особливу геометрію стружкових канавок, яка забезпечує плавний процес нарізування різьблення та знижує утворення стружки.
- Висока точність: мітник забезпечує точне різьблення з мінімальними відхиленнями.
Особливості мітчика HSCo VaryTap green:
- Мітчик має особливу геометрію стружкових канавок, яка забезпечує плавний процес нарізування різьблення та знижує утворення стружки.
- Мітчик оснащений радіальними підрізами, які забезпечують високу точність різьблення з мінімальними відхиленнями.
- Мітчик має антифрикційне покриття, яке знижує тертя та знос інструменту.
Структура номерів товару Wurth
Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби
Приклади структури номера товару: Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)
Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)
Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076