Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захисний спрей для зварювання Perfect
Фото - 1 - Захисний спрей для зварювання Perfect
Фото - 2 - Захисний спрей для зварювання Perfect
Фото - 1 - Захисний спрей для зварювання Perfect
Фото - 2 - Захисний спрей для зварювання Perfect

Захисний спрей для зварювання Perfect (0893102100)

Зварювальний спрей Perfect СПРЕЙ-ЗАЩ- Д / ЗВАРЮВАННЯ-PERFECT-400МЛ
Номер товару 0893102100
В наявності
Ціна:
432 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисний спрей для зварювання, призначений для алюмінію, конструкційних сталей, кольорових металів, різних видів нержавіючої сталі і сопел зварювальних пальників
  • Запобігає налипанню зварювальних бризок на металах, нержавіючих матеріалах і соплах зварювальних пальників
  • Забезпечує оптимальні результати при зварюванні. Запобігає виникненню вихідних точок для поширення корозії
  • Не розтікається
Завдяки тиксотропним властивостями спрею активні речовини залишаються навіть на вертикальних поверхнях, не стікаючи і не утворюючи крапель
Безпечний при подальшому оцинковуванні й фарбуванні
Мінімальний вміст органічних речовин запобігає утворенню небажаних крекінг-продуктів.Це дозволяє легко видаляти зварювальні залишки.
Можливе подальше оцинковування або фарбування
Сильний охолоджуючий ефект
Завдяки охолоджуючому ефекту зменшуються сліди мінливості кольору при зварюванні нержавіючих матеріалів
  • Не містить силікону
  • Не справляє негативного впливу при подальшій обробці, наприклад фарбуванні
  • Захищає від корозії
    Тонка плівка спрею одночасно служить тимчасовим захистом від корозії
  • Не містить розчинників
  • Не містить хлорвуглеводнів та інших розчинників
Примітка
  • Засіб слід наносити тонким шаром. Нанесення занадто великої кількості засобу може призвести до утворення пор в зварювальних матеріалах або викликаних воднем тріщин в чутливих сталях при критичному навантаженні.
  • Перед оцинковуванням слід ретельно очистити оброблювані деталі за допомогою очищувача високого тиску для мийки гарячою водою або знежирювача, що містить розчинник.
Дана інформація носить рекомендаційний характер, заснований на нашому досвіді. Перед використанням протестуйте продукт.
Густина 0,974 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Значення pH 9.3
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Білий
Хімічна основа Емульсія ріпакової олії
Густина за умови за 20 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисний спрей для зварювання, призначений для алюмінію, конструкційних сталей, кольорових металів, різних видів нержавіючої сталі і сопел зварювальних пальників
  • Запобігає налипанню зварювальних бризок на металах, нержавіючих матеріалах і соплах зварювальних пальників
  • Забезпечує оптимальні результати при зварюванні. Запобігає виникненню вихідних точок для поширення корозії
  • Не розтікається
Завдяки тиксотропним властивостями спрею активні речовини залишаються навіть на вертикальних поверхнях, не стікаючи і не утворюючи крапель
Безпечний при подальшому оцинковуванні й фарбуванні
Мінімальний вміст органічних речовин запобігає утворенню небажаних крекінг-продуктів.Це дозволяє легко видаляти зварювальні залишки.
Можливе подальше оцинковування або фарбування
Сильний охолоджуючий ефект
Завдяки охолоджуючому ефекту зменшуються сліди мінливості кольору при зварюванні нержавіючих матеріалів
  • Не містить силікону
  • Не справляє негативного впливу при подальшій обробці, наприклад фарбуванні
  • Захищає від корозії
    Тонка плівка спрею одночасно служить тимчасовим захистом від корозії
  • Не містить розчинників
  • Не містить хлорвуглеводнів та інших розчинників
Примітка
  • Засіб слід наносити тонким шаром. Нанесення занадто великої кількості засобу може призвести до утворення пор в зварювальних матеріалах або викликаних воднем тріщин в чутливих сталях при критичному навантаженні.
  • Перед оцинковуванням слід ретельно очистити оброблювані деталі за допомогою очищувача високого тиску для мийки гарячою водою або знежирювача, що містить розчинник.
Дана інформація носить рекомендаційний характер, заснований на нашому досвіді. Перед використанням протестуйте продукт.
Характеристики arrow_down
Густина 0,974 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Значення pH 9.3
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Білий
Хімічна основа Емульсія ріпакової олії
Густина за умови за 20 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -57 %
52.89 грн/шт
22.75 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 250 шт
Купити
1140 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
396 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити