Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC
Фото - 2 - Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC
Фото - 3 - Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC
Фото - 4 - Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC
Фото - 1 - Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC
Фото - 2 - Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC
Фото - 3 - Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC
Фото - 4 - Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC

Зварювальний апарат TIG 200S AC/DC (5952380201)

Апарат для зварювання TIG 200 S AC/DC
Номер товару 5952380201
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
AC/DC TIG інвертор з цифровим керуванням та технологією IGBT і високочастотним імпульсним режимом.
Комплект поставки:
  • Зварювальний апарат TIG 200 AC/DC - Арт. №59523802х
  • Кабель заземлення 3м, 25мм (35-70мм² конектор) - Арт. №0708001208
  • TIG пальник 4м, з аксесуарами (без вольфрамового електрода) - Арт. №0708001728
  • Газовий шланг 3м
Універсальний Можливість зварювання алюмінію та його сплавів за допомогою змінного струму AC
3 в 1, режими роботи TIG 200S AC/DC
  • Аргонодугове зварювання постійним або змінним струмом (TIG AC/DC)
  • Зварювання LIFT TIG
  • Зварювання покритим електродом (STICK)
Термоізоляція
Клас термоізоляції "H": електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C
Технологія IGBT
  • Забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)
  • Низькі референтні значення струму дозволяють працювати на установках із запобіжником 20А
Налаштування для точного зварювання тонкого металевого листа
  • Високочастотний імпульсний режим забезпечує точний зварювальний шов на тонкому металевому листі або трубі
  • Доступні налаштування: Початковий / кінцевий потік газу, початковий / кінцевий струм, верхній / нижній струм в імпульсі, частота імпульсів, ширина імпульсу, баланс змінного струму
Додаткові аксесуари (не входять в комплект): Електродний кабель 3м, 25мм² (35-70мм² конектор) - Арт. №0708001209
Зварювальні електроди TIG 1,0 - 3,2 мм
Зварювальні електроди 1,5 - 5,0 мм
Висота 140 мм
Номінальна напруга 230 В
Ширина 240 мм
Робочий цикл за максимального струму (40 °C) 35%
Довжина 500 мм
Зварювальний струм електрода, мін. / макс. 5-170 А
Зварювальний струм TIG, мін. / макс. 5-200 A
Ступінь захисту IP IP 21
Вага виробу (1 шт.) 24,900 кг
Область застосування Ідеально підходить для аргонодугового зварювання TIG тонких листів / труб з алюмінію та нержавіючої сталі, ремонту та відновлення деталей з будь-якого металу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
AC/DC TIG інвертор з цифровим керуванням та технологією IGBT і високочастотним імпульсним режимом.
Комплект поставки:
  • Зварювальний апарат TIG 200 AC/DC - Арт. №59523802х
  • Кабель заземлення 3м, 25мм (35-70мм² конектор) - Арт. №0708001208
  • TIG пальник 4м, з аксесуарами (без вольфрамового електрода) - Арт. №0708001728
  • Газовий шланг 3м
Універсальний Можливість зварювання алюмінію та його сплавів за допомогою змінного струму AC
3 в 1, режими роботи TIG 200S AC/DC
  • Аргонодугове зварювання постійним або змінним струмом (TIG AC/DC)
  • Зварювання LIFT TIG
  • Зварювання покритим електродом (STICK)
Термоізоляція
Клас термоізоляції "H": електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C
Технологія IGBT
  • Забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)
  • Низькі референтні значення струму дозволяють працювати на установках із запобіжником 20А
Налаштування для точного зварювання тонкого металевого листа
  • Високочастотний імпульсний режим забезпечує точний зварювальний шов на тонкому металевому листі або трубі
  • Доступні налаштування: Початковий / кінцевий потік газу, початковий / кінцевий струм, верхній / нижній струм в імпульсі, частота імпульсів, ширина імпульсу, баланс змінного струму
Додаткові аксесуари (не входять в комплект): Електродний кабель 3м, 25мм² (35-70мм² конектор) - Арт. №0708001209
Характеристики arrow_down
Зварювальні електроди TIG 1,0 - 3,2 мм
Зварювальні електроди 1,5 - 5,0 мм
Висота 140 мм
Номінальна напруга 230 В
Ширина 240 мм
Робочий цикл за максимального струму (40 °C) 35%
Довжина 500 мм
Зварювальний струм електрода, мін. / макс. 5-170 А
Зварювальний струм TIG, мін. / макс. 5-200 A
Ступінь захисту IP IP 21
Вага виробу (1 шт.) 24,900 кг
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходить для аргонодугового зварювання TIG тонких листів / труб з алюмінію та нержавіючої сталі, ремонту та відновлення деталей з будь-якого металу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити