Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товарів, що купуються

9120 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Зварювал. установка MIG / MAG, аксесуари
⭐ Кількість товарів у наявності 6
⭐ Найдешевший товар 414 грн
⭐ Найдорожчий товар 9120 грн

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth - це напівавтоматичний зварювальний апарат, який використовується для зварювання металів за допомогою електрода, що плавиться в середовищі захисного газу. Цей тип зварювання є одним із найпопулярніших і використовується в різних галузях промисловості, а також у побуті.

Спосіб застосування

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth працює таким чином:

  1. У зварювальний апарат подається дріт із захисного газу.
  2. Електрод із дроту під впливом електричного струму плавиться і утворює зварювальну ванну.
  3. Захисний газ, що подається в зварювальну зону, захищає розплавлений метал від окислення.

Основні характеристики

Основні характеристики зварювальної установки MIG/MAG Wurth:

  • Спосіб зварювання: MIG/MAG
  • Діаметр дроту, макс. (Ø): 1 мм
  • Сила струму, макс.: 180 А, 250 А, 350 А, 500 А< /li>
  • Напруга холостого ходу: 60 В
  • Вага: 10 кг, 12 кг, 15 кг, 20 кг

Особливості

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth має такі особливості:

  • Інверторна технологія: забезпечує компактність і легку вагу апарата, а також високу ефективність зварювання.
  • Синергетичний режим: дозволяє легко та швидко налаштувати параметри зварювання залежно від типу матеріалу та товщини зварюваних деталей.
  • Функція "Hot Start": забезпечує легкий підпал дуги.
  • Функція "Arc Force": забезпечує стабільність дуги.
  • Функція "Anti Stick": запобігає прилипанню електрода до деталі, що зварюється.

Навіщо цей товар

Зварювальна установка MIG/MAG Wurth необхідна для зварювання металів у різних галузях промисловості, а також у побуті. Цей апарат дозволяє швидко та якісно з'єднувати металеві деталі, створюючи міцні та надійні з'єднання.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі зварювальної установки MIG/MAG Wurth необхідно звернути увагу на такі параметри:

  • Сила струму: визначає товщину деталей, що зварюються.
  • Діаметр дроту: також визначає товщину деталей, що зварюються.
  • Напруга холостого ходу: впливає на стабільність дуги.
  • Вага: визначає зручність транспортування та використання апарату.
  • Ціна: залежить від характеристик апарату та виробника.

Поради покупцю

При купівлі зварювальної установки MIG/MAG Wurth рекомендується звернути увагу на такі моменти:

  • Вибирайте апарат із запасом потужності: це дозволить вам зварювати деталі будь-якої товщини.
  • Якщо ви плануєте використовувати апарат у побуті, вибирайте легкий і компактний апарат із простим керуванням.
  • Якщо ви плануєте використовувати апарат у промисловості, вибирайте апарат з високою продуктивністю та надійністю.

Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам вибрати відповідну зварювальну установку MIG/MAG Wurth.