Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пальник MIG для MIG / MAG 250 3м
Фото - 1 - Пальник MIG для MIG / MAG 250 3м
Фото - 1 - Пальник MIG для MIG / MAG 250 3м

Пальник MIG для MIG / MAG 250 3м (0984001004)

Пальник MIG для MIG / MAG 250 3м AY- TORCH-WELDSYS-MIG-MAG 250
Номер товару 0984001004
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зварювальні пальники Abicor Binzel з повітряним охолодженням мають високу якість і технологію, необхідну для безперебійного виконання будь-якого зварювання. Всі пальники Abicor Binzel призначені для комфортного та точного зварювання.

  • Оптимальне охолодження пальника;
  • Ергономічна ручка, що забезпечує комфорт у будь-якому положенні;
  • Легкі та гнучкі кабелі, призначені для зменшення втоми;
  • Надійна конструкція для довговічності та тривалого живлення;
  • Сполучна система, що дозволяє легко перемикати пальники.
Діаметр дроту 0,8 - 1,2 мм
Потужність (зварювання) 250 A CO2, 220 A Суміш газів М21 (DIN EN 439))

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зварювальні пальники Abicor Binzel з повітряним охолодженням мають високу якість і технологію, необхідну для безперебійного виконання будь-якого зварювання. Всі пальники Abicor Binzel призначені для комфортного та точного зварювання.

  • Оптимальне охолодження пальника;
  • Ергономічна ручка, що забезпечує комфорт у будь-якому положенні;
  • Легкі та гнучкі кабелі, призначені для зменшення втоми;
  • Надійна конструкція для довговічності та тривалого живлення;
  • Сполучна система, що дозволяє легко перемикати пальники.
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,8 - 1,2 мм
Потужність (зварювання) 250 A CO2, 220 A Суміш газів М21 (DIN EN 439))
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт