Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Сховати arrow

Зубило Max LS

Сортувати:
Показати
Фільтр
1965 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
⭐ Категорія товарів Зубило Max LS
⭐ Кількість товарів у наявності 0
⭐ Найдешевший товар грн
⭐ Найдорожчий товар грн

Зубило Max LS від Wurth - це професійний інструмент, призначений для роботи з різними матеріалами, такими як цегла, бетон, камінь та метал.

Він має ряд особливостей, які роблять його зручним та ефективним у використанні.

Основні характеристики:

  • Матеріал: Високоміцна сталь.
  • Тип хвостовика: SDS-MAX.
  • Довжина робочої частини: від 150 до 600 мм.
  • Ширина робочої частини: від 20 до 50 мм.
  • Товщина робочої частини: від 6 до 12 мм.

Особливості:

  • Посилена робоча частина: забезпечує високу міцність та зносостійкість.
  • Точне заточення: забезпечує чистий та акуратний різ.
  • Ергономічна рукоятка: забезпечує комфортне та безпечне захоплення.

Спосіб застосування:

Зубило Max LS використовується для наступних операцій:

  • Розбивка бетону, цегли та каменю.
  • Рубка металу.
  • Свердління отворів у бетоні та камені.

Особливості використання:

Під час роботи із зубилом Max LS необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Вдягайте захисні окуляри та рукавички.
  • Не використовуйте зубило для робіт, не передбачених інструкцією.
  • Не докладайте надмірних зусиль під час роботи.

Навіщо цей товар потрібно:

Зубило Max LS є незамінним інструментом для професіоналів, що працюють у сфері будівництва, ремонту та виробництва. Воно дозволяє швидко та ефективно виконувати різноманітні роботи з обробки матеріалів.

Ось кілька порад щодо вибору зубила Max LS:

  • Визначте, для яких робіт вам знадобиться зубило.
  • Виберіть відповідну довжину та ширину робочої частини.
  • Враховуйте розмір хвостовика.
  • Зверніть увагу на якість матеріалу та виготовлення.

Зубило Max LS від Wurth - це надійний і довговічний інструмент, який стане вашим незамінним помічником у роботі.