Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок, 315х85 мм
Фото - 1 - Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок, 315х85 мм
Фото - 2 - Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок, 315х85 мм
Фото - 3 - Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок, 315х85 мм
Фото - 1 - Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок, 315х85 мм
Фото - 2 - Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок, 315х85 мм
Фото - 3 - Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок, 315х85 мм

Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок, 315х85 мм (1952001006)

Знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок 315х85 мм екстрактор-L315MM W85MM -арт. 1952001006
Номер товару 1952001006
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
1395.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Представляємо вам знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок WURTH розміром 315х85 мм від Wurth - незамінний інструмент для ефективного та безпечного видалення сальників та ущільнювальних прокладок.

Цей знімач розроблений з урахуванням високих стандартів якості та забезпечує надійне та міцне кріплення сальників та ущільнювальних прокладок. Він ідеально підходить для використання в автомобільному ремонті, механічних та будівельних роботах.

Застосування знімника WURTH просто і зручно: встановіть його на сальник або прокладку ущільнювача, а потім, використовуючи важільну дію, повільно і рівномірно виведіть їх з місця встановлення. Завдяки точній та надійній конструкції зйомника, ви зможете легко та безпечно виконати процес зняття деталей, мінімізуючи ризик пошкодження навколишніх елементів.

Завдяки своїй широкій та зручній формі, знімач WURTH забезпечує комфортне використання навіть при роботі з великими сальниками та ущільнювальними прокладками. Він легко справляється з найскладнішими завданнями та дозволяє виконати роботу швидко та ефективно.

Виберіть знімач для сальників та ущільнювальних прокладок WURTH та забезпечте собі професійне та надійне рішення для видалення деталей без пошкодження їх чи навколишніх елементів!

Має 2 розміри знімачів для зняття ущільнювачів, ущільнювальних кілець і сальників всіх типів.
Довжина 315 мм
Вага виробу (1 шт.) 340 г
Ширина 85 мм
Область застосування Універсальні автомобілі/вантажні автомобілі, автобуси, сільськогосподарське та будівельне обладнання, машинобудування та будівництво заводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Представляємо вам знімач для сальників та гумових ущільнювальних прокладок WURTH розміром 315х85 мм від Wurth - незамінний інструмент для ефективного та безпечного видалення сальників та ущільнювальних прокладок.

Цей знімач розроблений з урахуванням високих стандартів якості та забезпечує надійне та міцне кріплення сальників та ущільнювальних прокладок. Він ідеально підходить для використання в автомобільному ремонті, механічних та будівельних роботах.

Застосування знімника WURTH просто і зручно: встановіть його на сальник або прокладку ущільнювача, а потім, використовуючи важільну дію, повільно і рівномірно виведіть їх з місця встановлення. Завдяки точній та надійній конструкції зйомника, ви зможете легко та безпечно виконати процес зняття деталей, мінімізуючи ризик пошкодження навколишніх елементів.

Завдяки своїй широкій та зручній формі, знімач WURTH забезпечує комфортне використання навіть при роботі з великими сальниками та ущільнювальними прокладками. Він легко справляється з найскладнішими завданнями та дозволяє виконати роботу швидко та ефективно.

Виберіть знімач для сальників та ущільнювальних прокладок WURTH та забезпечте собі професійне та надійне рішення для видалення деталей без пошкодження їх чи навколишніх елементів!

Має 2 розміри знімачів для зняття ущільнювачів, ущільнювальних кілець і сальників всіх типів.
Характеристики arrow_down
Довжина 315 мм
Вага виробу (1 шт.) 340 г
Ширина 85 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Універсальні автомобілі/вантажні автомобілі, автобуси, сільськогосподарське та будівельне обладнання, машинобудування та будівництво заводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити