- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Знімачі (зйомники)
- Знімач зовнішній
- Знімач універсальний
Фільтр
Ширина захоплення (A)
Ширина захоплення (A)
2
1
2
1
1
1
Показати ще
2
Сховати
Глибина захвату (B)
Глибина захвату (B)
4
2
2
Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C)
Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C)
2
1
1
1
1
2
Показати ще
2
Сховати
Довжина шпинделя
Довжина шпинделя
4
2
2
Сховати
Ширина гачка (D)
Ширина гачка (D)
4
2
2
Довжина гачка захвату (E)
Довжина гачка захвату (E)
4
2
2
Товщина гачка захвату (F)
Товщина гачка захвату (F)
2
4
2
Витягувана вага, макс. (T max)
Витягувана вага, макс. (T max)
2
2
4
Кількість захватів
Кількість захватів
5
3
Розміри різьби
Розміри різьби
2
2
4
Ціна
Ціна
-
грн
4788
9576
14364
16168.02
32336.04
Показати ще фільтрів 6
Сховати
Знімач універсальний
Фільтр
Топ товарів, що купуються
4794 грн/шт
В наявності
4788 грн/шт
В наявності
8820 грн/шт
В наявності
15960 грн/шт
В наявності
11907 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | Знімач універсальний |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 4788 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 32336.04 грн |