Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач підшипників 2-затискний 90 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач підшипників 2-затискний 90 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач підшипників 2-затискний 90 мм WURTH

Знімач підшипників 2-затискний 90 мм WURTH (0714522090)

Універсальний Знімач підшипників 2-затискний 90 мм WURTH знімачі-UNI-2ARMIG-SPNW90MM
Номер товару 0714522090
В наявності
Ціна:
4794 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Може використовуватись як знімач із внутрішнім та зовнішнім захопленням, для чого необхідно зробити заміну захоплень

  • Класичний знімач для швидкого та безпечного знімання обойм підшипників, зубчастих передач, кулькових підшипників тощо;
  • Штампована поперечка та гаки;
  • Шпіндель з нітроцементацією;
  • Захоплення можна безпечно видалити.
Глибина захвату (B) 100 мм
Довжина гачка захвату (E) 12 мм
Довжина шпинделя 140 мм
Кількість захватів 2 шт.
Ширина гачка (D) 22 мм
Товщина гачка захвату (F) 3 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 3 т
Ширина захоплення (A) 90 мм
Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C) 90-140 мм
Розміри різьби M14 x 1,5

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Може використовуватись як знімач із внутрішнім та зовнішнім захопленням, для чого необхідно зробити заміну захоплень

  • Класичний знімач для швидкого та безпечного знімання обойм підшипників, зубчастих передач, кулькових підшипників тощо;
  • Штампована поперечка та гаки;
  • Шпіндель з нітроцементацією;
  • Захоплення можна безпечно видалити.
Характеристики arrow_down
Глибина захвату (B) 100 мм
Довжина гачка захвату (E) 12 мм
Довжина шпинделя 140 мм
Кількість захватів 2 шт.
Ширина гачка (D) 22 мм
Товщина гачка захвату (F) 3 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 3 т
Ширина захоплення (A) 90 мм
Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C) 90-140 мм
Розміри різьби M14 x 1,5
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2273.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення