Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH
Фото - 2 - Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH
Фото - 3 - Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH
Фото - 2 - Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH
Фото - 3 - Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH

Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH (0714523160)

Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH знімачі-UNI-3ARMIG-SPNW160MM
Номер товару 0714523160
В наявності
Ціна:
11907 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Після розвороту кави можливе застосування як внутрішній знімач.

  • Добре перевірена конструкція для безпечного та швидкого зняття дисків, коліс, підшипників тощо
  • Розподіл навантаження відбувається за трьома гаками, що тягнуть, для більшої безпеки захоплення і точного центрування.
  • Кована траверса трикутної форми.
  • Лапи штамповані.
  • Гвинт нітроцементований.
  • Механічно оброблені кінці лапок надійно утримують добуту деталь.
Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C) 130-220 мм
Глибина захвату (B) 150 мм
Ширина захоплення (A) 160 мм
Довжина гачка захвату (E) 18 мм
Довжина шпинделя 210 мм
Кількість захватів 3 шт.
Товщина гачка захвату (F) 3,5 мм
Ширина гачка (D) 30 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 5 т
Розміри різьби G 1/2 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Після розвороту кави можливе застосування як внутрішній знімач.

  • Добре перевірена конструкція для безпечного та швидкого зняття дисків, коліс, підшипників тощо
  • Розподіл навантаження відбувається за трьома гаками, що тягнуть, для більшої безпеки захоплення і точного центрування.
  • Кована траверса трикутної форми.
  • Лапи штамповані.
  • Гвинт нітроцементований.
  • Механічно оброблені кінці лапок надійно утримують добуту деталь.
Характеристики arrow_down
Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C) 130-220 мм
Глибина захвату (B) 150 мм
Ширина захоплення (A) 160 мм
Довжина гачка захвату (E) 18 мм
Довжина шпинделя 210 мм
Кількість захватів 3 шт.
Товщина гачка захвату (F) 3,5 мм
Ширина гачка (D) 30 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 5 т
Розміри різьби G 1/2 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт