Знімач трилапий універсальний 130 мм WURTH
Знімач трилапий універсальний 130 мм WURTH
Знімач трилапий універсальний 130 мм WURTH (0714523130)
Знімач трилапий універсальний 130 мм WURTH
знімачі-UNI-3ARMIG-SPNW130MM
Номер товару 0714523130
Немає в наявності
Ціна:
7879.98 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Після розвороту кави можливе застосування як внутрішній знімач.
- Добре перевірена конструкція для безпечного та швидкого зняття дисків, коліс, підшипників тощо
- Розподіл навантаження відбувається за трьома гаками, що тягнуть, для більшої безпеки захоплення і точного центрування.
- Кована траверса трикутної форми.
- Лапи штамповані.
- Гвинт нітроцементований.
- Механічно оброблені кінці лапок надійно утримують добуту деталь.
| Глибина захвату (B) | 100 мм |
| Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C) | 100-180 мм |
| Довжина гачка захвату (E) | 12 мм |
| Ширина захоплення (A) | 130 мм |
| Довжина шпинделя | 140 мм |
| Ширина гачка (D) | 22 мм |
| Товщина гачка захвату (F) | 3 мм |
| Витягувана вага, макс. (T max) | 3 т |
| Кількість захватів | 3 шт. |
| Розміри різьби | M14 x 1,5 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Після розвороту кави можливе застосування як внутрішній знімач.
- Добре перевірена конструкція для безпечного та швидкого зняття дисків, коліс, підшипників тощо
- Розподіл навантаження відбувається за трьома гаками, що тягнуть, для більшої безпеки захоплення і точного центрування.
- Кована траверса трикутної форми.
- Лапи штамповані.
- Гвинт нітроцементований.
- Механічно оброблені кінці лапок надійно утримують добуту деталь.
Характеристики
| Глибина захвату (B) | 100 мм |
| Ширина внутрішнього захвату, мін./макс. (C) | 100-180 мм |
| Довжина гачка захвату (E) | 12 мм |
| Ширина захоплення (A) | 130 мм |
| Довжина шпинделя | 140 мм |
| Ширина гачка (D) | 22 мм |
| Товщина гачка захвату (F) | 3 мм |
| Витягувана вага, макс. (T max) | 3 т |
| Кількість захватів | 3 шт. |
| Розміри різьби | M14 x 1,5 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Знімач трилапий універсальний 90 мм WURTH
Знімач трилапий універсальний 160 мм WURTH
Немає відгуків про цей товар.