Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Екстрактор для контактів
Фото - 1 - Екстрактор для контактів
Фото - 2 - Екстрактор для контактів
Фото - 1 - Екстрактор для контактів
Фото - 2 - Екстрактор для контактів

Екстрактор для контактів (0713558352)

Екстрактор для контактів 2NOTCH-(1591-1)-2,8MM-5,8MM ZEBRA -арт. 0713558352
Номер товару 0713558352
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для роз'ємів двома симетрично розташованими фіксуючими вушками

Примітка
Високоякісні оригінальні інструменти для зняття Zebra розроблені у співпраці з виробниками роз'ємів. Завдяки цьому знижується ризик пошкодження корпусів і роз'ємів, відповідно, не відбувається збиткового простою.
Розмір контакту 2,8 мм, 5,8 мм
Конструкція контактів Плоскі штепсельні контакти з двома фіксуючими язичками

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для роз'ємів двома симетрично розташованими фіксуючими вушками

Примітка
Високоякісні оригінальні інструменти для зняття Zebra розроблені у співпраці з виробниками роз'ємів. Завдяки цьому знижується ризик пошкодження корпусів і роз'ємів, відповідно, не відбувається збиткового простою.
Характеристики arrow_down
Розмір контакту 2,8 мм, 5,8 мм
Конструкція контактів Плоскі штепсельні контакти з двома фіксуючими язичками
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1891.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення