Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 2 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 3 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 4 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 5 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 6 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 1 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 2 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 3 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 4 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 5 - Змішувач Fill & Clean
Фото - 6 - Змішувач Fill & Clean

Змішувач Fill & Clean (0903420001)

Змішувач Fill & Clean для хімічних анкерів: WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PM 200
Номер товару 0903420001
В наявності
Ціна:
38.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для картриджів WIT Підходить для хімічного анкера: WIT-VM 100 WIT-EXPRESS WIT-VM 250 WIT-EA 150 WIT-PM 200 WIT-NORDIC WIT-C 100 Підходить для картриджа з розчином: Коаксіальний (1:10): 150 мл, 330 мл
Довжина 21,5 см
Діаметр 8 мм
Застосовується з хімічними анкерами WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
Застосовується з картриджами Коаксіальний (1:10) + 150 мл, Коаксіальний (1:10) + 330 мл, Коаксіальний (1:10) + 380 мл, Коаксіальний (1:10) + 420 мл, Плівка в вигляді рукава (1:10) + 300 мл
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для картриджів WIT Підходить для хімічного анкера: WIT-VM 100 WIT-EXPRESS WIT-VM 250 WIT-EA 150 WIT-PM 200 WIT-NORDIC WIT-C 100 Підходить для картриджа з розчином: Коаксіальний (1:10): 150 мл, 330 мл
Характеристики arrow_down
Довжина 21,5 см
Діаметр 8 мм
Застосовується з хімічними анкерами WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
Застосовується з картриджами Коаксіальний (1:10) + 150 мл, Коаксіальний (1:10) + 330 мл, Коаксіальний (1:10) + 380 мл, Коаксіальний (1:10) + 420 мл, Плівка в вигляді рукава (1:10) + 300 мл
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити