Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020
Фото - 1 - Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020
Фото - 2 - Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020
Фото - 3 - Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020
Фото - 4 - Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020
Фото - 1 - Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020
Фото - 2 - Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020
Фото - 3 - Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020
Фото - 4 - Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020

Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020 (0899102421)

Захист для обличчя, вставка під окуляри FS2020 -арт. 0899102421
Номер товару 0899102421
В наявності
Ціна:
453.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для поєднання з окулярами повного огляду FS 2020-01 Функціональне розширення окулярів повного огляду FS 2020-01 Додатковий захист всього обличчя від частинок, що летять, та бризок Вбудована вентиляція
Стандарт EN 166
Тип продукту Захист для обличчя
Призначення Універсальний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для поєднання з окулярами повного огляду FS 2020-01 Функціональне розширення окулярів повного огляду FS 2020-01 Додатковий захист всього обличчя від частинок, що летять, та бризок Вбудована вентиляція
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166
Тип продукту Захист для обличчя
Призначення Універсальний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -50 %
150.9 грн/шт
75.48 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
232.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити