Захисні черевики, S3 Vulcan
Фільтр
Версії товару Захисні черевики, S3 Vulcan
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Черевики захисні VULCAN, S3 HRO, високі, композит. носок, чорні, пара, р.40
Номер товару M422191040
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні VULCAN, S3 HRO, високі, композит. носок, чорні, пара, р.44
Номер товару M422191044
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні VULCAN, S3 HRO, високі, композит. носок, чорні, пара, р.45
Номер товару M422191045
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 45 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні Wurth Vulcan високі S3 HRO композитний носик чорний розмір 41 Modyf
Номер товару M422191041
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні Wurth Vulcan високі S3 HRO композитний носик чорний розмір 42 Modyf
Номер товару M422191042
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні Wurth Vulcan високі S3 HRO композитний носик чорний розмір 43 Modyf
Номер товару M422191043
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Колір | Чорний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Захисні черевики, S3 Vulcan |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |