Черевики захисні VULCAN, S3 HRO, високі, композит. носок, чорні, пара, р.45
Черевики захисні VULCAN, S3 HRO, високі, композит. носок, чорні, пара, р.45
Черевики захисні VULCAN, S3 HRO, високі, композит. носок, чорні, пара, р.45 (M422191045)
Черевики захисні VULCAN S3 HRO, високі, композит. носок, чорні, пара, р.45, MODYF -арт. M422191045
Номер товару M422191045
Немає в наявності
Ціна:
9546.66 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручні та сучасні захисні черевики з підноском зі скловолокна.
- Дихаюча повнозерниста шкіра
- Підкладка з текстилю, лямки з високоякісної мікрофібри.
- Підносок зі скловолокна, захист від проникнення текстилю.
- Нековзна гумова підошва HRO SRC, комфортна ширина 11
- ДГУВ 112-191 безметалова
- Близько 590 г на взуття 42 розміри.
Таблиця розмірів
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 45 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Зручні та сучасні захисні черевики з підноском зі скловолокна.
- Дихаюча повнозерниста шкіра
- Підкладка з текстилю, лямки з високоякісної мікрофібри.
- Підносок зі скловолокна, захист від проникнення текстилю.
- Нековзна гумова підошва HRO SRC, комфортна ширина 11
- ДГУВ 112-191 безметалова
- Близько 590 г на взуття 42 розміри.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 45 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Черевики захисні VULCAN, S3 HRO, високі, композит. носок, чорні, пара, р.40
Немає відгуків про цей товар.