Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Масло Wurth для деревини Каністра 5000 мл
Фото - 1 - Масло Wurth для деревини Каністра 5000 мл
Фото - 1 - Масло Wurth для деревини Каністра 5000 мл

Масло Wurth для деревини Каністра 5000 мл (0893070)

Масло Wurth для деревини Каністра 5000 мл нейтралізатор-СМОЛ-5Л
Номер товару 0893070
В наявності
Ціна:
3420 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для видалення смоли
Служить для нейтралізації смоли.
Запобігає прилипанню і забрудненню тирсою або деревним пилом. Очищуючий ефект.
Очищає регулювальні диски, ручні шпинделі і габаритні упори. Запобігає корозії.
  • Ідеально підходить для застосування на столах верстатів.
  • Витісняє вологу.
  • Не містить силікону і воску.

Примітка
Засіб Woodslide не слід наносити безпосередньо на поверхню заготовки. Попередньо перевірте дію продукту на фарбованих деталях.
Густина 0,794 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Каністра
Колір Прозорий
Не містить воску Так
Не містить силікону Так
Сфера застосування:
Може використовуватися для створення мастильної плівки на всіх деревообробних верстатах і видалення смоли.
Інструкції
Розпорошите продукт на оброблювану область за допомогою пульверизатора з помпою.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для видалення смоли
Служить для нейтралізації смоли.
Запобігає прилипанню і забрудненню тирсою або деревним пилом. Очищуючий ефект.
Очищає регулювальні диски, ручні шпинделі і габаритні упори. Запобігає корозії.
  • Ідеально підходить для застосування на столах верстатів.
  • Витісняє вологу.
  • Не містить силікону і воску.

Примітка
Засіб Woodslide не слід наносити безпосередньо на поверхню заготовки. Попередньо перевірте дію продукту на фарбованих деталях.
Характеристики arrow_down
Густина 0,794 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Густина за умови за 20 °C
Тип упаковки Каністра
Колір Прозорий
Не містить воску Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Може використовуватися для створення мастильної плівки на всіх деревообробних верстатах і видалення смоли.
Інструкції
Розпорошите продукт на оброблювану область за допомогою пульверизатора з помпою.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
465 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити