Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Масло Wurth для древесины Канистра 5000 мл
Фото - 1 - Масло Wurth для древесины Канистра 5000 мл
Фото - 1 - Масло Wurth для древесины Канистра 5000 мл

Масло Wurth для древесины Канистра 5000 мл (0893070)

Масло Wurth для древесины Канистра 5000 мл НЕЙТРАЛИЗАТОР-СМОЛ-5Л
Номер товара 0893070
В наличии
Цена:
3420 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для удаления смолы
Служит для нейтрализации смолы.
Предотвращает прилипание и загрязнение опилками или древесной пылью. Очищающий эффект.
Очищает регулировочные диски, ручные шпиндели и габаритные упоры. Предотвращает коррозию.
  • Идеально подходит для применения на столах станков
  • Вытесняет влагу
  • Не содержит силикона и воска

Примечание
Средство Woodslide не следует наносить непосредственно на поверхность заготовки. Предварительно проверьте действие продукта на окрашенных деталях.
Плотность 0,794 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 5 л
Плотность при условии при 20 °C
Тип упаковки Канистра
Цвет Прозрачный
Не содержит воска Да
Не содержит силикона Да
Область применения
Может использоваться для создания смазочной пленки на всех деревообрабатывающих станках и удаления смолы.
Инструкции
Распылите продукт на обрабатываемую область с помощью пульверизатора с помпой.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для удаления смолы
Служит для нейтрализации смолы.
Предотвращает прилипание и загрязнение опилками или древесной пылью. Очищающий эффект.
Очищает регулировочные диски, ручные шпиндели и габаритные упоры. Предотвращает коррозию.
  • Идеально подходит для применения на столах станков
  • Вытесняет влагу
  • Не содержит силикона и воска

Примечание
Средство Woodslide не следует наносить непосредственно на поверхность заготовки. Предварительно проверьте действие продукта на окрашенных деталях.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,794 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 5 л
Плотность при условии при 20 °C
Тип упаковки Канистра
Цвет Прозрачный
Не содержит воска Да
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Область применения
Может использоваться для создания смазочной пленки на всех деревообрабатывающих станках и удаления смолы.
Инструкции
Распылите продукт на обрабатываемую область с помощью пульверизатора с помпой.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
829.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1453.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить