Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перетворювач корозії ROST OFF ICE PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Перетворювач корозії ROST OFF ICE PLUS, 400 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Перетворювач корозії ROST OFF ICE PLUS, 400 ml

Перетворювач корозії ROST OFF ICE PLUS, 400 ml (0893241060)

10 відгуків Написати відгук
Перетворювач іржі WURTH Rost Off Ice Plus, спрей, 400 мл Високопроникний засіб з заморозкою -60°C термоключ рідкий
Номер товару 0893241060
В наявності
Ціна:
441 грн/шт
-15 %
374.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Низькотемпературний ефект розтріскування з унікальним холодним ударом до -60°C послаблює навіть різьбові з'єднання, що сильно заїли.
  • Крекінг-ефект
  • Холодний удар викликає термічну усадку деталей, що послаблюються, що призводить до мікротріщин у корозійному шарі.
  • Високоефективні властивості повзучості
  • Високоефективна повзуча олія, що підходить для низьких температур; проникає в зазори та полегшує видалення завдяки антифрикційним добавкам нітриду бору.
  • Стійкий захист від корозії
  • Потужні присадки захищають від корозії у разі утворення конденсату та забезпечують тривалу консервацію поверхні.
Багатофункціональна розпилювальна головка для точного нанесення продукту на велику площу.
Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
Кінематична в'язкість базової оливи 23
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, макс. 40 °C
Вміст 400 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Тип розпилювальної головки Розпилювальна головка Mitani
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Василь 11.01.2024

Дуже класний засіб, повністю виправдовує свою ціну. буду брати ще

Віктор 16.01.2024

Клас. Із задоволенням куплю ще, коли закінчиться. Дякую.

Сергій 17.01.2024

Подарували на день народження ще три роки тому, тепер купляю сам, вже збився з рахунку, яку банку підряд.

Арсен 23.01.2024

Гарний засіб, ціна в принципі теж задовільна, бо об'єм досить таки не маленький.

Кузьма 27.01.2024

Файний засіб, всю іржу прибрав, зручний дозатор, за допомогою нього можна пропрацювати всі важкодоступні місця.

Оксана 22.01.2024

Муж жаловался на ржавчину, решила купить его порадовать, остался доволен.

Показано з 1 по 6 із 10 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Низькотемпературний ефект розтріскування з унікальним холодним ударом до -60°C послаблює навіть різьбові з'єднання, що сильно заїли.
  • Крекінг-ефект
  • Холодний удар викликає термічну усадку деталей, що послаблюються, що призводить до мікротріщин у корозійному шарі.
  • Високоефективні властивості повзучості
  • Високоефективна повзуча олія, що підходить для низьких температур; проникає в зазори та полегшує видалення завдяки антифрикційним добавкам нітриду бору.
  • Стійкий захист від корозії
  • Потужні присадки захищають від корозії у разі утворення конденсату та забезпечують тривалу консервацію поверхні.
Багатофункціональна розпилювальна головка для точного нанесення продукту на велику площу.
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
Кінематична в'язкість базової оливи 23
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, макс. 40 °C
Вміст 400 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Тип розпилювальної головки Розпилювальна головка Mitani
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Відгуків (10) arrow_down
Василь 11.01.2024

Дуже класний засіб, повністю виправдовує свою ціну. буду брати ще

Віктор 16.01.2024

Клас. Із задоволенням куплю ще, коли закінчиться. Дякую.

Сергій 17.01.2024

Подарували на день народження ще три роки тому, тепер купляю сам, вже збився з рахунку, яку банку підряд.

Арсен 23.01.2024

Гарний засіб, ціна в принципі теж задовільна, бо об'єм досить таки не маленький.

Кузьма 27.01.2024

Файний засіб, всю іржу прибрав, зручний дозатор, за допомогою нього можна пропрацювати всі важкодоступні місця.

Оксана 22.01.2024

Муж жаловался на ржавчину, решила купить его порадовать, остался доволен.

Показано з 1 по 6 із 10 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт