Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Преобразователь коррозии ROST OFF ICE PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Преобразователь коррозии ROST OFF ICE PLUS, 400 ml
Скидка -15 %
Фото - 1 - Преобразователь коррозии ROST OFF ICE PLUS, 400 ml

Преобразователь коррозии ROST OFF ICE PLUS, 400 ml (0893241060)

10 отзывов Написать отзыв
Преобразователь ржавчины WURTH Rost Off Ice Plus, спрей, 400 мл Высокопроницаемое средство с заморозкой -60°C термоключ жидкий
Номер товара 0893241060
В наличии
Цена:
441 грн/шт
-15 %
374.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Низкотемпературный эффект растрескивания с уникальным холодным ударом до -60°C ослабляет даже сильно заевшие резьбовые соединения.
  • Крекинг эффект
  • Холодный удар вызывает термическую усадку деталей, которые ослабляются, что приводит к микротрещинам в коррозионном слое.
  • Высокоэффективные свойства ползучести
  • Высокоэффективное ползущее масло, подходящее для низких температур; проникает в зазоры и облегчает удаление благодаря антифрикционным добавкам нитрида бора.
  • Устойчивая защита от коррозии
  • Мощные присадки защищают от коррозии в случае образования конденсата и обеспечивают длительную консервацию поверхности.
Многофункциональная распылительная головка для точного нанесения продукта на большую площадь.
Температурный диапазон применения, мин. - 10 °С
Кинематическая вязкость базового масла 23
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температурный диапазон применения, макс. 40 °C
Содержание 400 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Тип распылительной головки Распылительная головка Mitani
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Василь 11.01.2024

Дуже класний засіб, повністю виправдовує свою ціну. буду брати ще

Віктор 16.01.2024

Клас. Із задоволенням куплю ще, коли закінчиться. Дякую.

Сергій 17.01.2024

Подарували на день народження ще три роки тому, тепер купляю сам, вже збився з рахунку, яку банку підряд.

Арсен 23.01.2024

Гарний засіб, ціна в принципі теж задовільна, бо об'єм досить таки не маленький.

Кузьма 27.01.2024

Файний засіб, всю іржу прибрав, зручний дозатор, за допомогою нього можна пропрацювати всі важкодоступні місця.

Оксана 22.01.2024

Муж жаловался на ржавчину, решила купить его порадовать, остался доволен.

Показано с 1 по 6 с 10 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Низкотемпературный эффект растрескивания с уникальным холодным ударом до -60°C ослабляет даже сильно заевшие резьбовые соединения.
  • Крекинг эффект
  • Холодный удар вызывает термическую усадку деталей, которые ослабляются, что приводит к микротрещинам в коррозионном слое.
  • Высокоэффективные свойства ползучести
  • Высокоэффективное ползущее масло, подходящее для низких температур; проникает в зазоры и облегчает удаление благодаря антифрикционным добавкам нитрида бора.
  • Устойчивая защита от коррозии
  • Мощные присадки защищают от коррозии в случае образования конденсата и обеспечивают длительную консервацию поверхности.
Многофункциональная распылительная головка для точного нанесения продукта на большую площадь.
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин. - 10 °С
Кинематическая вязкость базового масла 23
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температурный диапазон применения, макс. 40 °C
Содержание 400 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Тип распылительной головки Распылительная головка Mitani
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Отзывов (10) arrow_down
Василь 11.01.2024

Дуже класний засіб, повністю виправдовує свою ціну. буду брати ще

Віктор 16.01.2024

Клас. Із задоволенням куплю ще, коли закінчиться. Дякую.

Сергій 17.01.2024

Подарували на день народження ще три роки тому, тепер купляю сам, вже збився з рахунку, яку банку підряд.

Арсен 23.01.2024

Гарний засіб, ціна в принципі теж задовільна, бо об'єм досить таки не маленький.

Кузьма 27.01.2024

Файний засіб, всю іржу прибрав, зручний дозатор, за допомогою нього можна пропрацювати всі важкодоступні місця.

Оксана 22.01.2024

Муж жаловался на ржавчину, решила купить его порадовать, остался доволен.

Показано с 1 по 6 с 10 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте