Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Сховати arrow

Запас. фр. коронка для зач. точ. шв.

Сортувати:
Показати
Фільтр
677.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
⭐ Категорія товарів Запас. фр. коронка для зач. точ. шв.
⭐ Кількість товарів у наявності 0
⭐ Найдешевший товар грн
⭐ Найдорожчий товар грн

Запасна фрезерна коронка для зачистки швів Wurth

Запасна фрезерна коронка для зачистки швів Wurth призначена для видалення залишків клею, герметика та інших матеріалів зі швів між плиткою, панелями та іншими будівельними матеріалами. Використовується в парі із фрезером для плитки або стін.

Основні характеристики:

  • Діаметр коронки: 22 мм
  • Висота коронки: 10 мм
  • Матеріал коронки: твердосплавна сталь
  • Тип хвостовика: SDS-Plus

Особливості:

  • Висока міцність та зносостійкість
  • Легке та швидке зачищення швів
  • Безпечне використання

Спосіб застосування:

  1. Встановіть фрезерну коронку в патрон фрезера.
  2. Увімкніть фрезер і додайте його до шва.
  3. Почніть фрезерування, рухаючись уздовж шва.
  4. Після закінчення фрезерування видаліть залишки матеріалу за допомогою щітки або пилососу.

Особливості використання:

  • Для отримання найкращого результату використовуйте фрезер із регульованою швидкістю обертання.
  • При фрезеруванні будьте обережні, щоб не пошкодити плитку або інші матеріали.

Навіщо цей товар потрібно:

Запасна фрезерна коронка для зачистки швів Wurth необхідна для професійного та якісного видалення залишків матеріалів зі швів. Вона може використовуватися при укладанні плитки, панелей, паркету та інших оздоблювальних матеріалів.

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі запасної фрезерної коронки для зачистки швів Wurth слід звернути увагу на такі параметри:

  • Діаметр коронки: повинен відповідати ширині шва.
  • Висота коронки: повинна бути достатньою для видалення залишків матеріалу зі шва.
  • Матеріал коронки: твердосплавна сталь забезпечує високу міцність та зносостійкість коронки.
  • Тип хвостовика: SDS-Plus є найпоширенішим типом хвостовика для фрезерів для плитки та стін.