Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Запас. фр.коронка для зач.точ.шв.

Сортировать:
Показать
Фильтр
677.04 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
⭐ Категория товаров Запас. фр.коронка для зач.точ.шв.
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Запасная фрезерная коронка для зачистки швов Wurth

Запасная фрезерная коронка для зачистки швов Wurth предназначена для удаления остатков клея, герметика и других материалов из швов между плиткой, панелями и другими строительными материалами. Используется в паре с фрезером для плитки или стен.

Основные характеристики:

  • Диаметр коронки: 22 мм
  • Высота коронки: 10 мм
  • Материал коронки: твердосплавная сталь
  • Тип хвостовика: SDS-Plus

Особенности:

  • Высокая прочность и износостойкость
  • Легкая и быстрая зачистка швов
  • Безопасное использование

Способ применения:

  1. Установите фрезерную коронку в патрон фрезера.
  2. Включите фрезер и приложите его к шву.
  3. Начните фрезерование, двигаясь вдоль шва.
  4. После окончания фрезерования удалите остатки материала с помощью щетки или пылесоса.

Особенности использования:

  • Для получения наилучшего результата используйте фрезер с регулируемой скоростью вращения.
  • При фрезеровании будьте осторожны, чтобы не повредить плитку или другие материалы.

Зачем нужен этот товар:

Запасная фрезерная коронка для зачистки швов Wurth необходима для профессионального и качественного удаления остатков материалов из швов. Она может использоваться при укладке плитки, панелей, паркета и других отделочных материалов.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе запасной фрезерной коронки для зачистки швов Wurth следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр коронки: должен соответствовать ширине шва.
  • Высота коронки: должна быть достаточной для удаления остатков материала из шва.
  • Материал коронки: твердосплавная сталь обеспечивает высокую прочность и износостойкость коронки.
  • Тип хвостовика: SDS-Plus является наиболее распространённым типом хвостовика для фрезеров для плитки и стен.