Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

1248 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Фреза для точкових швів
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 677.04 грн
⭐ Найдорожчий товар 1248 грн

Фреза для точкових швів Wurth: все, що потрібно знати

Фреза для точкових швів Wurth - це інструмент, призначений для видалення залишків зварювального матеріалу після точкового зварювання. Вона являє собою циліндричний стрижень із заточеними краями, що обертається з високою швидкістю. Фреза для точкових швів використовується в різних галузях промисловості, включаючи автомобілебудування, машинобудування та виробництво металоконструкцій.

Спосіб застосування

Фреза для точкових швів встановлюється в електродриль або шуруповерт. Для роботи з нею необхідно використовувати захисні окуляри та рукавички.

Щоб видалити точковий шов, необхідно:

  1. Встановити фрезу в електродриль або шуруповерт.
  2. Направити фрезу на точковий шов.
  3. Увімкнути інструмент і повільно просувати його швом.

При цьому важливо стежити, щоб фреза не торкалася країв деталей, що зварюються.

Основні характеристики

Фреза для точкових швів Wurth має такі основні характеристики:

  • Діаметр: 6 мм
  • Довжина: 100 мм
  • Матеріал: сталь
  • Покриття: хром

Особливості

Фреза для точкових швів Wurth має такі особливості:

  • Висока швидкість обертання забезпечує ефективне видалення зварювального матеріалу.
  • Твердий сплав забезпечує тривалий термін служби фрези.
  • Хромове покриття підвищує стійкість до корозії.

Особливості використання

При використанні фрези для точкових швів Wurth необхідно дотримуватися таких правил:

  • Використовуйте захисні окуляри та рукавички.
  • Не допускайте торкання фрези країв деталей, що зварюються.
  • Не використовуйте фрезу для зачищення зварювальних швів на тонких деталях.

Навіщо цей товар

Фреза для точкових швів Wurth необхідна для видалення залишків зварювального матеріалу після точкового зварювання. Вона дозволяє швидко та ефективно очистити зварні шви, що підвищує їхню якість та надійність.

Фреза для точкових швів Wurth - це надійний і довговічний інструмент, який буде корисним як у професійному, так і в побутовому використанні.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі фрези для точкових швів необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Діаметр фрези: він повинен відповідати діаметру зварного шва.
  • Довжина фрези: вона повинна бути достатньою для видалення зварювального матеріалу з обох боків шва.
  • Матеріал фрези: він повинен бути твердим та зносостійким.