Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Замок-фіксатор
Знижка -68.3 %
Фото - 2 - Замок-фіксатор
Знижка -68.3 %
Фото - 3 - Замок-фіксатор
Знижка -68.3 %
Фото - 1 - Замок-фіксатор
Фото - 2 - Замок-фіксатор
Фото - 3 - Замок-фіксатор

Замок-фіксатор (0529219)

Замок-фіксатор з нержавіючої сталі A2 ЗАМОК-Д / СТРІЧКИ-A2-B19MM-3 / 4ZO
Номер товару 0529219
Немає в наявності
Ціна:
28.8 грн/шт
-68.3 %
9.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ширина стрічки 19 мм
Матеріал Нерж. сталь A2, 1.4301
Область застосування Для виготовлення хомутів для шлангів та трубопроводів практично будь-якого розміру з використанням пристрою для стяжки і обрізки Для з'єднання шлангів (суцільний стрічкою для затискачів) Для установки знаків, вивісок, розподільних коробок і т. д. (за допомогою стягнутий стрічки і кронштейнів)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Ширина стрічки 19 мм
Матеріал Нерж. сталь A2, 1.4301
Застосування arrow_down
Область застосування Для виготовлення хомутів для шлангів та трубопроводів практично будь-якого розміру з використанням пристрою для стяжки і обрізки Для з'єднання шлангів (суцільний стрічкою для затискачів) Для установки знаків, вивісок, розподільних коробок і т. д. (за допомогою стягнутий стрічки і кронштейнів)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
2650 грн/шт
1590 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3600 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення