Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір для встановлення різьбових заклепок M4-M12, 16 шт.
Фото - 1 - Набір для встановлення різьбових заклепок M4-M12, 16 шт.
Фото - 1 - Набір для встановлення різьбових заклепок M4-M12, 16 шт.

Набір для встановлення різьбових заклепок M4-M12, 16 шт. (5964094803)

Кейс ORSY 8.4.1 з набором для встановлення різьбових заклепок M4-M12, 16 шт.
Номер товару 5964094803
В наявності
Ціна:
19977.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір для встановлення різьбових заклепок і різьбових шпильок у системному кейсі ORSY 8.4.1.

Набір містить ручний заклепник HES 412 зі швидкозмінною системою для встановлення різьбових заклепок M4-M12 і різьбових шпильок M5-M8.

Конструкція інструмента знижує зусилля під час роботи порівняно зі звичайними ручними заклепниками. Швидка заміна різьбових оправок і насадок скорочує час налаштування інструмента, а кольорове маркування спрощує вибір необхідного оснащення.

Підходить для монтажу різьбових заклепок з алюмінію, сталі та нержавіючої сталі у важкодоступних місцях.

Комплектація набору

  • 1 ручний заклепник HES 412
  • 1 різьбова оправка M4
  • 1 різьбова оправка M5
  • 1 різьбова оправка M6
  • 1 різьбова оправка M8
  • 1 різьбова оправка M10
  • 1 різьбова оправка M12
  • 1 різьбова насадка M5
  • 1 різьбова насадка M6
  • 1 різьбова насадка M8
  • 1 патрон із контргайкою M4
  • 1 патрон із контргайкою M5
  • 1 патрон із контргайкою M6
  • 1 патрон із контргайкою M8
  • 1 патрон із контргайкою M10
  • 1 патрон із контргайкою M12
  • 1 системний кейс ORSY 8.4.1

Загальна кількість 16 предметів

Діаметр заклепки, мін. 2,4 мм
Діаметр різьби клепальної гайки, мін./макс. 4-12 мм
Діаметр заклепки, макс. 6,4 мм
Система ORSY 8.4.1

Область застосування:

  • Для обробки: Глухі різьбові заклепки M4 - M12 алюміній/сталь/нержавіюча сталь
  • Глухі заклепки-шпильки M5/M6/M8 алюміній/сталь/нержавіюча сталь
  • Встановлення заклепок у важкодоступних місцях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір для встановлення різьбових заклепок і різьбових шпильок у системному кейсі ORSY 8.4.1.

Набір містить ручний заклепник HES 412 зі швидкозмінною системою для встановлення різьбових заклепок M4-M12 і різьбових шпильок M5-M8.

Конструкція інструмента знижує зусилля під час роботи порівняно зі звичайними ручними заклепниками. Швидка заміна різьбових оправок і насадок скорочує час налаштування інструмента, а кольорове маркування спрощує вибір необхідного оснащення.

Підходить для монтажу різьбових заклепок з алюмінію, сталі та нержавіючої сталі у важкодоступних місцях.

Комплектація набору

  • 1 ручний заклепник HES 412
  • 1 різьбова оправка M4
  • 1 різьбова оправка M5
  • 1 різьбова оправка M6
  • 1 різьбова оправка M8
  • 1 різьбова оправка M10
  • 1 різьбова оправка M12
  • 1 різьбова насадка M5
  • 1 різьбова насадка M6
  • 1 різьбова насадка M8
  • 1 патрон із контргайкою M4
  • 1 патрон із контргайкою M5
  • 1 патрон із контргайкою M6
  • 1 патрон із контргайкою M8
  • 1 патрон із контргайкою M10
  • 1 патрон із контргайкою M12
  • 1 системний кейс ORSY 8.4.1

Загальна кількість 16 предметів

Характеристики arrow_down
Діаметр заклепки, мін. 2,4 мм
Діаметр різьби клепальної гайки, мін./макс. 4-12 мм
Діаметр заклепки, макс. 6,4 мм
Система ORSY 8.4.1
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для обробки: Глухі різьбові заклепки M4 - M12 алюміній/сталь/нержавіюча сталь
  • Глухі заклепки-шпильки M5/M6/M8 алюміній/сталь/нержавіюча сталь
  • Встановлення заклепок у важкодоступних місцях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7594.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2.58 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
10.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 50 шт
Купити
6.78 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
3.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити