Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок Wurth 1/4 та 3/8 дюйма 35 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth 1/4 та 3/8 дюйма 35 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth 1/4 та 3/8 дюйма 35 шт.

Набір торцевих головок Wurth 1/4 та 3/8 дюйма 35 шт. (09651735)

Набір торцевих головок Wurth 1/4 та 3/8 дюйма 35 шт. Н-Р-ГОЛІВОК-1 / 4-3 / 8ZO-AUS6KT-35ПР ZEBRA
Номер товару 09651735
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
7594.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Практична металева касета для майстерень та мобільного використання, шестигранна, інструмент ZEBRA ®  ;професійної якості.

Практична серія з 35 предметів з торцевими ключами на 1/4 та 3/8 дюйми в металевій касеті.

  • Ця серія є ідеальним базовим обладнанням для майстерень та мобільного використання.
  • Міцна металева касета з ручкою та застібкою-кліпсою має практично неруйнівну вставку з твердого пінопласту з притискним ефектом.
  • Цінні інструменти залишаються на своєму місці навіть під час транспортування.
  • Ви можете відразу побачити відсутні інструменти
  • Асортимент включає 25 розмірів ключів від 4 до 22 мм.

        Могутнє та ефективне загвинчування

        • Завдяки жорстким подовжувачам зусилля передається безпосередньо, можливі кутові переміщення до 8°.
        • Карданний шарнір гальмується та фіксує кут у заданому положенні.
        • Реверсивні тріскачки мають ергономічну міцну пластикову ручку для комфортної та безпечної роботи.
        • Переключення через поворотний стіл дозволяє перемикати однією рукою.
        • Невеликий кут повороту 5° дозволяє швидко та без втоми затягувати або послаблювати гвинти.
        Вага виробу (1 шт.) 3450 г
        Кількість виробів в асортименті/комплекті 35 шт.

        Немає відгуків про цей товар.

        Написати відгук

        Ім'я
        Ваш відгук:
        Оцінка

        Дякуємо за відгук!

        Інформація про продукт

        Опис arrow_down
        Практична металева касета для майстерень та мобільного використання, шестигранна, інструмент ZEBRA ®  ;професійної якості.

        Практична серія з 35 предметів з торцевими ключами на 1/4 та 3/8 дюйми в металевій касеті.

        • Ця серія є ідеальним базовим обладнанням для майстерень та мобільного використання.
        • Міцна металева касета з ручкою та застібкою-кліпсою має практично неруйнівну вставку з твердого пінопласту з притискним ефектом.
        • Цінні інструменти залишаються на своєму місці навіть під час транспортування.
        • Ви можете відразу побачити відсутні інструменти
        • Асортимент включає 25 розмірів ключів від 4 до 22 мм.

              Могутнє та ефективне загвинчування

              • Завдяки жорстким подовжувачам зусилля передається безпосередньо, можливі кутові переміщення до 8°.
              • Карданний шарнір гальмується та фіксує кут у заданому положенні.
              • Реверсивні тріскачки мають ергономічну міцну пластикову ручку для комфортної та безпечної роботи.
              • Переключення через поворотний стіл дозволяє перемикати однією рукою.
              • Невеликий кут повороту 5° дозволяє швидко та без втоми затягувати або послаблювати гвинти.
              Характеристики arrow_down
              Вага виробу (1 шт.) 3450 г
              Кількість виробів в асортименті/комплекті 35 шт.
              Відгуків (0) arrow_down

              Немає відгуків про цей товар.

              Написати відгук

              Ім'я
              Ваш відгук:
              Оцінка

              Дякуємо за відгук!
              Документи arrow_down

              Інформація про продукт

              Останні переглянуті
              2.58 грн/шт
              В наявності
              Залишилось 1 од.
              - +
              х 200 шт
              Купити
              10.44 грн/шт
              В наявності
              Залишилось 4 од.
              - +
              х 50 шт
              Купити
              6.78 грн/шт
              В наявності
              - +
              х 50 шт
              Купити
              3.42 грн/шт
              В наявності
              Залишилось 3 од.
              - +
              х 200 шт
              Купити