Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Контакт неізольований гніздовий, 6.3 x 0.8 mm
Фото - 1 - Контакт неізольований гніздовий, 6.3 x 0.8 mm
Фото - 1 - Контакт неізольований гніздовий, 6.3 x 0.8 mm

Контакт неізольований гніздовий, 6.3 x 0.8 mm (0558928)

Контакт неізольований гніздовий TWICE-(PL)-6,3X0,8 -арт. 0558928
Номер товару 0558928
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
14.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Металева контактна шина з латуні для об’єднання плоских автомобільних роз’ємів

Оснащена двома плоскими штекерними контактами та одним плоским гніздом номінального розміру 6,3 × 0,8 мм. Виконання без ущільнення, поверхня – без покриття. Призначена для використання в електричних ланцюгах транспортних засобів.
Діаметр виступу (Ø) 1,2 мм
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 6,3 x 0,8 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Металева контактна шина з латуні для об’єднання плоских автомобільних роз’ємів

Оснащена двома плоскими штекерними контактами та одним плоским гніздом номінального розміру 6,3 × 0,8 мм. Виконання без ущільнення, поверхня – без покриття. Призначена для використання в електричних ланцюгах транспортних засобів.
Характеристики arrow_down
Діаметр виступу (Ø) 1,2 мм
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 6,3 x 0,8 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
10.5 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
28.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
33.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
54.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
3.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
23.64 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
Знижка -70.7 %
28.27 грн/шт
8.27 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити