Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Заглушка CEE, 250/400 В, 6 H
Фото - 1 - Заглушка CEE, 250/400 В, 6 H

Заглушка CEE, 250/400 В, 6 H (0969700316)

Заглушка CEE, 250 В, 6 H ВИЛКА-СІН-3POL-16A-250V-IP44
Номер товару 0969700316
В наявності
Ціна:
372.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гвинтове з'єднання з вбудованим розвантаженням від натягу, ущільненням і захистом від перегину кабелю Замок на корпусі з байонетною засувкою Сертифікат відповідності Відповідає IEC 60309, EN 60309 і VDE 0623
Сила струму номінальна 16 A
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Кількість полюсів 3 шт.
Діаметр кабелю, мін./макс. 6-15 мм
Ступінь захисту IP IP 44
Тип фіксації Байонетний затвор
Матеріал контактів Латунь
Матеріал корпусу Поліамід
Колір Синій
Область застосування Для використання в приміщенні і поза приміщенням

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гвинтове з'єднання з вбудованим розвантаженням від натягу, ущільненням і захистом від перегину кабелю Замок на корпусі з байонетною засувкою Сертифікат відповідності Відповідає IEC 60309, EN 60309 і VDE 0623
Характеристики arrow_down
Сила струму номінальна 16 A
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Кількість полюсів 3 шт.
Діаметр кабелю, мін./макс. 6-15 мм
Ступінь захисту IP IP 44
Тип фіксації Байонетний затвор
Матеріал контактів Латунь
Матеріал корпусу Поліамід
Колір Синій
Застосування arrow_down
Область застосування Для використання в приміщенні і поза приміщенням
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
50.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення