Хомут затяжний DIN 3017-1 W4 RED STRIPE
Хомут затяжний DIN 3017-1 W4 RED STRIPE
Хомут затяжний DIN 3017-1 W4 RED STRIPE
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару Хомут затяжний DIN 3017-1 W4 RED STRIPE
Номер товару
Діапазон затиску, мі...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Хомут затяжний, 10-16 mm, W9 mm, W4
Номер товару 0553491016
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 10-16 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, 12-22 mm, W9 mm, W4
Номер товару 0553491222
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-22 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, 16-27 mm, W9 mm, W4
Номер товару 0553491627
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 16-27 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, 8-12 mm, W9 mm, W4
Номер товару 0553490812
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8-12 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шліц |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Хомут затяжний DIN 3017-1 W4 RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 23.88 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 26.04 грн |