Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут затяжний, 16-27 mm, W9 mm, W4
Фото - 1 - Хомут затяжний, 16-27 mm, W9 mm, W4
Фото - 1 - Хомут затяжний, 16-27 mm, W9 mm, W4

Хомут затяжний, 16-27 mm, W9 mm, W4 (0553491627)

Хомут черв’ячний 16-27 мм, W4, DIN3017, W9 мм, RED STRIPE -арт. 0553491627
Номер товару 0553491627
В наявності
Ціна:
26.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хомут затяжний DIN 3017-1 W4 RED STRIPE

Затяжний черв’ячний хомут для шлангів, повністю виготовлений із нержавіючої сталі. Виконання W4 рекомендоване для умов підвищеної вологості, впливу дорожніх реагентів та складніших умов зовнішньої експлуатації.

  • Усі основні елементи хомута виготовлені з нержавіючої сталі для підвищеної стійкості до корозії
  • Гладка внутрішня поверхня стрічки зменшує ризик пошкодження гумових і силіконових патрубків під час затягування та експлуатації
  • Черв’ячний механізм забезпечує стабільне затискне зусилля
  • Шестигранна головка гвинта з прямим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
  • Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1
Діапазон затиску, мін./макс. 16-27 мм
Ширина зіву ключа (SW) 7 мм
Ширина стрічки 9 мм
Форма A
Стандарти DIN 3017
Поверхня гвинта Без покриття
Поверхня стрічки Без покриття
Поверхня корпусу Без покриття
Матеріал гвинта Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Матеріал стрічки Нержавіюча сталь
Тип приводу Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хомут затяжний DIN 3017-1 W4 RED STRIPE

Затяжний черв’ячний хомут для шлангів, повністю виготовлений із нержавіючої сталі. Виконання W4 рекомендоване для умов підвищеної вологості, впливу дорожніх реагентів та складніших умов зовнішньої експлуатації.

  • Усі основні елементи хомута виготовлені з нержавіючої сталі для підвищеної стійкості до корозії
  • Гладка внутрішня поверхня стрічки зменшує ризик пошкодження гумових і силіконових патрубків під час затягування та експлуатації
  • Черв’ячний механізм забезпечує стабільне затискне зусилля
  • Шестигранна головка гвинта з прямим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
  • Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. 16-27 мм
Ширина зіву ключа (SW) 7 мм
Ширина стрічки 9 мм
Форма A
Стандарти DIN 3017
Поверхня гвинта Без покриття
Поверхня стрічки Без покриття
Поверхня корпусу Без покриття
Матеріал гвинта Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Матеріал стрічки Нержавіюча сталь
Тип приводу Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11.94 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити