Хомут для шлангів, швидкороз'ємний
Хомут для шлангів, швидкороз'ємний
Хомут для шлангів, швидкороз'ємний
Доступно в вигляді 16
показати версії
Фільтр
Версії товару Хомут для шлангів, швидкороз'ємний
Номер товару
Діапазон затиску, мі...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Хомут затяжний, швидкознімний, 130-150 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547330150
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 130-150 мм |
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 16-27 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547316027
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 16-27 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 20-32 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547320032
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 20-32 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 35-50 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547335050
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 35-50 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 70-90 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547370090
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 70-90 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 80-100 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547380100
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 80-100 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 100-120 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547300120
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 100-120 мм |
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 110-130 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547310130
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 110-130 мм |
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 12-22 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547312022
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-22 мм |
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 160-180 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547360180
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 160-180 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 190-210 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547390210
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 190-210 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547325040
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 25-40 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 40-60 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547340060
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-60 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 50-70 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547350070
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 50-70 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 60-80 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547360080
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 60-80 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Хомут затяжний, швидкознімний, 90-110 mm, W14,3 mm, W2
Номер товару 0547390110
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 90-110 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Хомут для шлангів, швидкороз'ємний |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 97.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 359.52 грн |