Хомут затяжний, швидкознімний, 70-90 mm, W14,3 mm, W2
Хомут затяжний, швидкознімний, 70-90 mm, W14,3 mm, W2
Хомут затяжний, швидкознімний, 70-90 mm, W14,3 mm, W2 (0547370090)
Хомут затяжний, швидкознімний 70-90 мм, W2, DIN3017, W14,3 мм, -арт. 0547370090
Номер товару 0547370090
В наявності
Ціна:
147.66 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Швидкознімне кріплення Швидкий і легкий попередній монтаж завдяки «принципу тріскачки»
Перфорована стрічка, загнуті краї Запобігає травмуванню та пошкодженням шлангів
Довгий шестигранний болт Надійна напрямна під час монтажу, навіть коли вона знаходиться поза зоною видимості
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 70-90 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Область застосування
Для паливопроводів, повітропроводів, систем охолодження/опалення, загального затиску/фіксації, масляної гідравліки та гідравліки низького тиску
Інформація про продукт
Опис
Швидкознімне кріплення Швидкий і легкий попередній монтаж завдяки «принципу тріскачки»
Перфорована стрічка, загнуті краї Запобігає травмуванню та пошкодженням шлангів
Довгий шестигранний болт Надійна напрямна під час монтажу, навіть коли вона знаходиться поза зоною видимості
Характеристики
| Ширина стрічки | 14,3 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 70-90 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь нержавіюча A2 |
| Матеріал стрічки | Сталь нержавіюча A2 |
| Відповідність ROHS | Так |
| Поверхня гвинта | Цинкове/нікелеве покриття |
| Тип приводу | Шліц |
Застосування
Область застосування
Для паливопроводів, повітропроводів, систем охолодження/опалення, загального затиску/фіксації, масляної гідравліки та гідравліки низького тиску
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Хомут затяжний, швидкознімний, 16-27 mm, W14,3 mm, W2
Немає відгуків про цей товар.