Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 1 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 2 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 3 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 4 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 5 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 6 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 7 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 1 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 2 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 3 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 4 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 5 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 6 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2
Фото - 7 - Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2

Хомут затяжний, швидкознімний, 25-40 mm, W14,3 mm, W2 (0547325040)

Хомут затяжний, швидкознімний 25-40 мм, W2, DIN3017, W14,3 мм, -арт. 0547325040
Номер товару 0547325040
Немає в наявності
Ціна:
115.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Швидкознімне кріплення Швидкий і легкий попередній монтаж завдяки «принципу тріскачки»
Перфорована стрічка, загнуті краї Запобігає травмуванню та пошкодженням шлангів
Довгий шестигранний болт Надійна напрямна під час монтажу, навіть коли вона знаходиться поза зоною видимості
Ширина стрічки 14,3 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 25-40 мм
Момент затягування 5 Нм
Розмір під ключ 8 мм
Матеріал гвинта Сталь
Матеріал корпусу Сталь нержавіюча A2
Матеріал стрічки Сталь нержавіюча A2
Відповідність ROHS Так
Поверхня гвинта Цинкове/нікелеве покриття
Тип приводу Шліц
Область застосування Для паливопроводів, повітропроводів, систем охолодження/опалення, загального затиску/фіксації, масляної гідравліки та гідравліки низького тиску

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Швидкознімне кріплення Швидкий і легкий попередній монтаж завдяки «принципу тріскачки»
Перфорована стрічка, загнуті краї Запобігає травмуванню та пошкодженням шлангів
Довгий шестигранний болт Надійна напрямна під час монтажу, навіть коли вона знаходиться поза зоною видимості
Характеристики arrow_down
Ширина стрічки 14,3 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 25-40 мм
Момент затягування 5 Нм
Розмір під ключ 8 мм
Матеріал гвинта Сталь
Матеріал корпусу Сталь нержавіюча A2
Матеріал стрічки Сталь нержавіюча A2
Відповідність ROHS Так
Поверхня гвинта Цинкове/нікелеве покриття
Тип приводу Шліц
Застосування arrow_down
Область застосування Для паливопроводів, повітропроводів, систем охолодження/опалення, загального затиску/фіксації, масляної гідравліки та гідравліки низького тиску
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
46.02 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити