Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml
Новинка
Фото - 2 - Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml
Новинка
Фото - 3 - Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml
Новинка
Фото - 4 - Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml
Новинка
Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml
Фото - 2 - Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml
Фото - 3 - Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml
Фото - 4 - Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml

Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml (5918500420)

Анкер хімічний WIT-UH 300, 420 ml -арт. 5918500420
Номер товару 5918500420
В наявності
Ціна:
1680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хімічний анкер у картриджі для кріплення в бетоні з тріщинами та без тріщин, а також для встановлення арматурних випусків

  • 2-компонентний хімічний розчин на основі гібридного вінілестер-уретанового складу без стиролу
  • Може використовуватися для створення окремих точок кріплення в бетоні з тріщинами та без тріщин
  • Підходить для використання з анкерними шпильками W-VI-A, W-VD-A, стандартними різьбовими шпильками із сертифікатом випробувань 3.1 та внутрішніми анкерними втулками W-VI-IG
  • Підходить для встановлення арматурних випусків з подальшим омонолічуванням (REBAR)
  • Допускається для використання на поверхнях із бетону без покриття, що контактують із питною водою, у спорудах SHF відповідно до вимог німецького Закону про водні ресурси (WHG)
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 100 °C
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 160 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 18 міс. / зберігати в прохолодному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Вміст 420 мл
Мін./макс. температура монтажу /умови від -5 до 40 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання
Тип упаковки Коаксіальний картридж
Колір Сірий
Хімічна основа Двокомпонентна смола
Типове позначення WIT-UH 300
Застосовується з пістолетами-дозаторами Акумуляторний пістолет для нанесення 420 мл, Пістолет для нанесення MULTI, Пістолет для нанесення WIT 420 мл, Пневматичний пістолет для нанесення 420 мл, EasyMax 420 мл, HandyMax 420 мл
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 до 160 °C / після повного затвердіння
Сертифікат ETA-17/0036, ETA-17/0127

Застосування

Підходить для кріплення металоконструкцій, металевих профілів, дерев'яних конструкцій, кронштейнів, труб, кабельних каналів та інших елементів.

Може використовуватися для нарощування конструкцій, влаштування стінових і стельових випусків арматури, посилення несучих конструкцій, кріплення балконів і навісів, закладення тимчасових отворів і встановлення раніше не передбачених арматурних стрижнів.

Підходить для застосування в системах зберігання, наповнення та поводження з речовинами, небезпечними для водного середовища, з використанням збірних лотків, утримувальних споруд і поверхонь із бетону LI та LIP без покриття.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хімічний анкер у картриджі для кріплення в бетоні з тріщинами та без тріщин, а також для встановлення арматурних випусків

  • 2-компонентний хімічний розчин на основі гібридного вінілестер-уретанового складу без стиролу
  • Може використовуватися для створення окремих точок кріплення в бетоні з тріщинами та без тріщин
  • Підходить для використання з анкерними шпильками W-VI-A, W-VD-A, стандартними різьбовими шпильками із сертифікатом випробувань 3.1 та внутрішніми анкерними втулками W-VI-IG
  • Підходить для встановлення арматурних випусків з подальшим омонолічуванням (REBAR)
  • Допускається для використання на поверхнях із бетону без покриття, що контактують із питною водою, у спорудах SHF відповідно до вимог німецького Закону про водні ресурси (WHG)
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 100 °C
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 160 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 18 міс. / зберігати в прохолодному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Вміст 420 мл
Мін./макс. температура монтажу /умови від -5 до 40 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання
Тип упаковки Коаксіальний картридж
Колір Сірий
Хімічна основа Двокомпонентна смола
Типове позначення WIT-UH 300
Застосовується з пістолетами-дозаторами Акумуляторний пістолет для нанесення 420 мл, Пістолет для нанесення MULTI, Пістолет для нанесення WIT 420 мл, Пневматичний пістолет для нанесення 420 мл, EasyMax 420 мл, HandyMax 420 мл
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 до 160 °C / після повного затвердіння
Сертифікат ETA-17/0036, ETA-17/0127
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для кріплення металоконструкцій, металевих профілів, дерев'яних конструкцій, кронштейнів, труб, кабельних каналів та інших елементів.

Може використовуватися для нарощування конструкцій, влаштування стінових і стельових випусків арматури, посилення несучих конструкцій, кріплення балконів і навісів, закладення тимчасових отворів і встановлення раніше не передбачених арматурних стрижнів.

Підходить для застосування в системах зберігання, наповнення та поводження з речовинами, небезпечними для водного середовища, з використанням збірних лотків, утримувальних споруд і поверхонь із бетону LI та LIP без покриття.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!