Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Сховати arrow

Взуття професійне Dorado O2

Сортувати:
Показати
Фільтр
Знижка -26.4 %
2854 грн/шт
2100 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
⭐ Категорія товарів Взуття професійне Dorado O2
⭐ Кількість товарів у наявності 0
⭐ Найдешевший товар грн
⭐ Найдорожчий товар грн

Взуття професійне Dorado O2 від Wurth

Взуття професійне Dorado O2 від Wurth - це міцне та зручне взуття, яке призначене для захисту ніг працівників у різних умовах. Вона відповідає вимогам стандарту EN ISO 20345:2011 та має такі основні характеристики:

  • Категорія захисту O2:
    • Захист від ударного навантаження до 200 Дж;
    • Захист від проколів підошви до 1100 Н;
    • Захист від ковзання на мокрих поверхнях.
  • Матеріал верху: натуральна шкіра.
  • Матеріал підошви: гума.
  • Підкладка: текстиль.
  • Застібка: шнурки.

Спосіб застосування

Взуття професійне Dorado O2 призначене для використання в таких умовах:

  • На виробництві: у цехах, на складах, у майстернях і т.д. li>
  • На будівництві: при виконанні різних робіт, пов'язаних з переміщенням вантажів, роботою з інструментом тощо .д.
  • У сільському господарстві: при догляді за тваринами, виконанні сільськогосподарських робіт і т.д.< /li>

Особливості

Взуття професійне Dorado O2 має такі особливості:

  • Міцність: верх з натуральної шкіри стійкий до зносу та механічних пошкоджень.
  • Зручність: м'яка підкладка забезпечує комфорт при носінні.
  • Дихальні властивості: текстильна підкладка дозволяє ногам дихати.
  • Антиковзна підошва: забезпечує хороше зчеплення з поверхнею.

Особливості використання

Взуття професійне Dorado O2 повинно використовуватися відповідно до вимог техніки безпеки. Перед використанням необхідно переконатися, що взуття відповідає розміру та добре сидить на нозі. Також необхідно регулярно перевіряти стан взуття, щоб вчасно виявити та усунути можливі пошкодження.

Навіщо цей товар

Взуття професійне Dorado O2 необхідне для захисту ніг працівників від різних небезпек, що виникають у процесі роботи. Вона забезпечує захист від ударів, проколів, ковзання та інших травм. Завдяки міцним матеріалам та зручній конструкції, взуття Dorado O2 забезпечує комфорт при тривалому носінні.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі взуття професійного Dorado O2 слід звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір: взуття має відповідати розміру ноги.
  • Зручність: взуття має бути зручним у носінні.
  • Якість: взуття має бути виготовлене з якісних матеріалів.

Взуття професійне Dorado O2 від Wurth - це надійний та зручний варіант для захисту ніг працівників у різних умовах. Вона відповідає вимогам безпеки та забезпечує комфорт при тривалому носінні.