Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки рабочие DORADO, O2, черные, пара, р.43
Фото - 1 - Ботинки рабочие DORADO, O2, черные, пара, р.43
Фото - 1 - Ботинки рабочие DORADO, O2, черные, пара, р.43

Ботинки рабочие DORADO, O2, черные, пара, р.43 (M427011043)

Ботинки рабочие DORADO, O2, черные, пара, р.43, MODYF-арт. M427011043
Номер товара M427011043
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эта чрезвычайно легкая рабочая обувь не только хорошо выглядит, но и обеспечивает лучшее сцепление на скользких поверхностях.
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20347
Размер 43
Стандарты ISO 20347, SRC
Категория защиты O2
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Микроволокно
Верхняя часть башмака Микроволокно
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эта чрезвычайно легкая рабочая обувь не только хорошо выглядит, но и обеспечивает лучшее сцепление на скользких поверхностях.
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20347
Размер 43
Стандарты ISO 20347, SRC
Категория защиты O2
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Микроволокно
Верхняя часть башмака Микроволокно
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!