Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm
Фото - 1 - З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm
Фото - 2 - З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm
Фото - 1 - З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm
Фото - 2 - З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm

З’єднувач кабельний, 95,0 mm², 58 mm (0967300095)

З’єднувач кабельний, неізольований, CU, J2N, 95,0 mm², 58 mm -арт. 0967300095
Номер товару 0967300095
Немає в наявності
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Максимальна температурна стійкість: 125 °C
  • Матеріал: Електролітична мідь
  • Поверхня: Луджене

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно)
Макс. термостійкість 125 °C
Діаметр (D) 13,5 мм
Довжина (L) 58 мм
Перетин дроту 95 мм²
Матеріал Електролітна мідь
Покриття Луджене
Область застосування
  • Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
  • Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Максимальна температурна стійкість: 125 °C
  • Матеріал: Електролітична мідь
  • Поверхня: Луджене

Примітка
Після встановлення кабеля слід перевірити надійність його кріплення (спробувати витягти його, якщо це необхідно)
Характеристики arrow_down
Макс. термостійкість 125 °C
Діаметр (D) 13,5 мм
Довжина (L) 58 мм
Перетин дроту 95 мм²
Матеріал Електролітна мідь
Покриття Луджене
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Для багатожильних круглих провідників, наприклад, по VDE 0295, клас 2
  • Для кабелів з круглими обтиснутими секторними жилами
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт