Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Фото - 1 - Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Фото - 2 - Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Фото - 3 - Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Фото - 4 - Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Фото - 1 - Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Фото - 2 - Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Фото - 3 - Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Фото - 4 - Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий

Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий (0714131204 )

Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий екстрактор-3/8-L50-D4
Номер товару 0714131204
Немає в наявності
Ціна:
378 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рішення для гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням. Найбільш поширені розміри в одному наборі. Також підходить для більшості схожих гвинтів. Точно виготовлений конічний спіральний профіль Внутрішній квадрат 3/8 дюйма до розміру 10 мм Ефект обмежений буртиком Ідеальний для глибоко посаджених гвинтів завдяки подовженою конструкції Значна економія часу більше не потрібні висвердлювання і зварювання Легке ослаблення гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням завдяки коническому спіральному профілем
Привід 3/8 дюйма
Діаметр 4 мм
Довжина 60 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рішення для гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням. Найбільш поширені розміри в одному наборі. Також підходить для більшості схожих гвинтів. Точно виготовлений конічний спіральний профіль Внутрішній квадрат 3/8 дюйма до розміру 10 мм Ефект обмежений буртиком Ідеальний для глибоко посаджених гвинтів завдяки подовженою конструкції Значна економія часу більше не потрібні висвердлювання і зварювання Легке ослаблення гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням завдяки коническому спіральному профілем
Характеристики arrow_down
Привід 3/8 дюйма
Діаметр 4 мм
Довжина 60 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
378 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення