Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий (0714131204 )
Внутрішній екстрактор 3/8 дюйма, довгий
екстрактор-3/8-L50-D4
Номер товару 0714131204
Немає в наявності
Ціна:
378 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Рішення для гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням. Найбільш поширені розміри в одному наборі. Також підходить для більшості схожих гвинтів.
Точно виготовлений конічний спіральний профіль
Внутрішній квадрат 3/8 дюйма до розміру 10 мм
Ефект обмежений буртиком
Ідеальний для глибоко посаджених гвинтів
завдяки подовженою конструкції
Значна економія часу
більше не потрібні висвердлювання і зварювання
Легке ослаблення гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням
завдяки коническому спіральному профілем
| Привід | 3/8 дюйма |
| Діаметр | 4 мм |
| Довжина | 60 мм |
Інформація про продукт
Опис
Рішення для гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням. Найбільш поширені розміри в одному наборі. Також підходить для більшості схожих гвинтів.
Точно виготовлений конічний спіральний профіль
Внутрішній квадрат 3/8 дюйма до розміру 10 мм
Ефект обмежений буртиком
Ідеальний для глибоко посаджених гвинтів
завдяки подовженою конструкції
Значна економія часу
більше не потрібні висвердлювання і зварювання
Легке ослаблення гвинтів TX і гвинтів з внутрішнім шестигранником з зірваної різьбленням
завдяки коническому спіральному профілем
Характеристики
| Привід | 3/8 дюйма |
| Діаметр | 4 мм |
| Довжина | 60 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.