Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт.

Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт. (5584841114)

Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.4, 242 шт., RED STRIPE -арт. 5584841114
Номер товару 5584841114
Немає в наявності
Ціна:
60000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструментальний візок PLUS лінійки RED STRIPE – це міцне та стильне рішення для зберігання інструментів, виготовлене зі сталі й покрите яскравим червоним порошковим покриттям
Оснащений сімома плавними шухлядами на кулькових напрямних і розрахований на високе навантаження, він забезпечує ефективну організацію інструментів та зручну мобільність завдяки чотирьом надійним колесам
Візок постачається укомплектованим набором інструментів на 242 шт., що дозволяє одразу розпочати роботу


  • Порошкове покриття забезпечує довговічність і стильний професійний вигляд
  • Компактна конструкція з оптимальними габаритами легко розміщується в будь-якій майстерні
  • Оснащений чотирма міцними колесами для плавного пересування по робочій зоні
  • Зносостійка порошкова поверхня гарантує тривалий строк служби
  • Сім містких шухляд забезпечують достатній простір для впорядкованого зберігання інструментів
  • Кулькові напрямні забезпечують легке й плавне відкривання шухляд
  • Міцна сталева конструкція гарантує надійність та стабільність навіть під значними навантаженнями
  • Укомплектований набором інструментів 242 шт. – повний готовий набір для роботи
Кількість виробів в асортименті/комплекті 242 шт.
Вантажопідйомність 300 кг
Кількість роликів 4 шт.
Колір Сірий
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 741 x 447 x 980 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструментальний візок PLUS лінійки RED STRIPE – це міцне та стильне рішення для зберігання інструментів, виготовлене зі сталі й покрите яскравим червоним порошковим покриттям
Оснащений сімома плавними шухлядами на кулькових напрямних і розрахований на високе навантаження, він забезпечує ефективну організацію інструментів та зручну мобільність завдяки чотирьом надійним колесам
Візок постачається укомплектованим набором інструментів на 242 шт., що дозволяє одразу розпочати роботу


  • Порошкове покриття забезпечує довговічність і стильний професійний вигляд
  • Компактна конструкція з оптимальними габаритами легко розміщується в будь-якій майстерні
  • Оснащений чотирма міцними колесами для плавного пересування по робочій зоні
  • Зносостійка порошкова поверхня гарантує тривалий строк служби
  • Сім містких шухляд забезпечують достатній простір для впорядкованого зберігання інструментів
  • Кулькові напрямні забезпечують легке й плавне відкривання шухляд
  • Міцна сталева конструкція гарантує надійність та стабільність навіть під значними навантаженнями
  • Укомплектований набором інструментів 242 шт. – повний готовий набір для роботи
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 242 шт.
Вантажопідйомність 300 кг
Кількість роликів 4 шт.
Колір Сірий
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 741 x 447 x 980 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1836.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити