Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 1 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 2 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 3 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 4 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 5 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 1 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 2 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 3 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 4 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 5 - Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт.

Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт. (5584841114)

Тележка инструментальная PLUS, с инструментами, 8.4, 242 шт., RED STRIPE -арт. 5584841114
Номер товара 5584841114
Нет в наличии
Цена:
60000 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Инструментальная тележка PLUS RED STRIPE – это прочное и стильное решение для хранения инструментов, изготовленное из стали и покрытое ярким красным порошковым покрытием
Оснащенный семью плавными ящиками на шариковых направляющих и рассчитанный на высокую нагрузку, он обеспечивает эффективную организацию инструментов и удобную мобильность благодаря четырём надежным колесам. Тележка поставляется укомплектованным набором инструментов на 242 шт., что позволяет сразу начать работу


  • Порошковое покрытие обеспечивает долговечность и стильный профессиональный вид
  • Компактная конструкция с оптимальными габаритами легко размещается в любой мастерской
  • Оборудован четырьмя прочными колесами для плавного передвижения по рабочей зоне
  • Износостойкая порошковая поверхность гарантирует длительный срок службы
  • Семь вместительных ящиков обеспечивают достаточное пространство для упорядоченного хранения инструментов
  • Шариковые направляющие обеспечивают легкое и плавное открывание ящиков
  • Прочная стальная конструкция гарантирует надежность и стабильность даже под значительными нагрузками
  • Укомплектован набором инструментов 242 шт. — полный готовый набор для работы
Количество изделий в ассортименте/комплекте 242 шт.
Грузоподъемность 300 кг
Количество роликов 4 шт.
Цвет Серый
Тип выдвижного механизма Шарикоподшипник
Ширина x Глубина x Высота (внешний размер) 741 x 447 x 980 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Инструментальная тележка PLUS RED STRIPE – это прочное и стильное решение для хранения инструментов, изготовленное из стали и покрытое ярким красным порошковым покрытием
Оснащенный семью плавными ящиками на шариковых направляющих и рассчитанный на высокую нагрузку, он обеспечивает эффективную организацию инструментов и удобную мобильность благодаря четырём надежным колесам. Тележка поставляется укомплектованным набором инструментов на 242 шт., что позволяет сразу начать работу


  • Порошковое покрытие обеспечивает долговечность и стильный профессиональный вид
  • Компактная конструкция с оптимальными габаритами легко размещается в любой мастерской
  • Оборудован четырьмя прочными колесами для плавного передвижения по рабочей зоне
  • Износостойкая порошковая поверхность гарантирует длительный срок службы
  • Семь вместительных ящиков обеспечивают достаточное пространство для упорядоченного хранения инструментов
  • Шариковые направляющие обеспечивают легкое и плавное открывание ящиков
  • Прочная стальная конструкция гарантирует надежность и стабильность даже под значительными нагрузками
  • Укомплектован набором инструментов 242 шт. — полный готовый набор для работы
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 242 шт.
Грузоподъемность 300 кг
Количество роликов 4 шт.
Цвет Серый
Тип выдвижного механизма Шарикоподшипник
Ширина x Глубина x Высота (внешний размер) 741 x 447 x 980 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!