Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Витяжна заклепка з м'якими захватами і збільшеним циліндричним бортиком
Фото - 1 - Витяжна заклепка з м'якими захватами і збільшеним циліндричним бортиком
Фото - 2 - Витяжна заклепка з м'якими захватами і збільшеним циліндричним бортиком
Фото - 1 - Витяжна заклепка з м'якими захватами і збільшеним циліндричним бортиком
Фото - 2 - Витяжна заклепка з м'якими захватами і збільшеним циліндричним бортиком

Витяжна заклепка з м'якими захватами і збільшеним циліндричним бортиком (0937004816)

Витяжна заклепка з м'яким захопленням, алюміній / оцинкована сталь заклепками-ALU / ST / A2K-6-10-4,8X16
Номер товару 0937004816
Немає в наявності
Ціна:
3.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гільза: алюміній. Стрижень: оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
Висота головки гвинта (k1) 1,1 мм
Довжина (l1) 16 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1800 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2000 Н
Вага виробу (1 шт.) 3,151 г
Номінальний діаметр x довжина (Ø d x l) 4,8 x 16 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,8 мм
Діаметр просвердленого отвору 5 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 6,0-11,0 мм
Діаметр головки (dk) 9,5 мм
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Тип голови Кругла плоска головка
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гільза: алюміній. Стрижень: оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 1,1 мм
Довжина (l1) 16 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1800 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2000 Н
Вага виробу (1 шт.) 3,151 г
Номінальний діаметр x довжина (Ø d x l) 4,8 x 16 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,8 мм
Діаметр просвердленого отвору 5 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 6,0-11,0 мм
Діаметр головки (dk) 9,5 мм
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Тип голови Кругла плоска головка
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
66.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити