Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Фото - 1 - Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Знижка -16.7 %
Фото - 2 - Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Знижка -16.7 %
Фото - 3 - Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Знижка -16.7 %
Фото - 4 - Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Знижка -16.7 %
Фото - 1 - Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Фото - 2 - Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Фото - 3 - Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Фото - 4 - Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8

Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8 (093548)

Головка ферми з глухою заклепкою, плоска сталь z-pl / сталь z-pl RIV-MHD-ST / ST- (A2K / A2K) - (2,5-4,5) -4X8
Номер товару 093548
В наявності
Ціна:
0.72 грн/шт
-16.7 %
0.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 0 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гільза: оцинкована сталь, пасивувати синього кольору (A2K). Оправлення: оцинкована сталь, синя пассивация (A2K)
Діаметр сердечника (dm) 2,4 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 2,5-4,5 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 2000 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2400 Н
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4 x 8 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,1 мм
Стандарти WN 935
Тип голови Напівкругла головка
Покриття втулки Оцинкований
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал втулки Сталь
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Діаметр головки (dk) 8,0 мм
Висота головки гвинта (k1) 1,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гільза: оцинкована сталь, пасивувати синього кольору (A2K). Оправлення: оцинкована сталь, синя пассивация (A2K)
Характеристики arrow_down
Діаметр сердечника (dm) 2,4 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 2,5-4,5 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 2000 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2400 Н
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4 x 8 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,1 мм
Стандарти WN 935
Тип голови Напівкругла головка
Покриття втулки Оцинкований
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал втулки Сталь
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Діаметр головки (dk) 8,0 мм
Висота головки гвинта (k1) 1,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.42 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити
6.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення